カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「100d23l」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
4,875税込5,363特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所Sフック ステンレス アイSカン水本機械製作所
539税込593
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ水本機械製作所
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ水本機械製作所
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ東海キャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):23●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-98
エアハイドロユニット CC100 SMCエアハイドロユニット CC100SMC
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
CD Series(CDVRA1LSU100) SMCCD Series(CDVRA1LSU100)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ100
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
真空ユニット ZX100 SMC真空ユニット ZX100SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
Z Series(ZX100) SMCZ Series(ZX100)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX100-K16~) SMC真空ユニット(ZX100-K16~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8
真空ユニット(ZX100-K15~) SMC真空ユニット(ZX100-K15~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~)SMC
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~)SMC
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-300~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-300~)SMC
72,980税込80,278
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
銅合金 長ニップル BC LN1-1/2x100L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN1-1/2x100L鈴木ブロンズ継手
7,598税込8,358
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/2x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):23●内径(mm)d:40●コード番号:303-0001214アズワン品番67-4856-53