カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5,875)
  • 切削工具(5,215)
  • 作業工具(4,387)
  • 物流用品(3,929)
  • 制御機器(3,699)
  • メカニカル部品(3,383)
  • 測定用品(3,332)
  • 研磨材(2,994)
  • ねじ・ボルト・釘(2,572)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,416)
  • 配管・水廻り設備部材(2,404)
  • 機構部品(2,071)
  • 建築金物(1,979)
  • 卓上消耗品(1,898)
  • 厨房用品(1,686)
  • 科学研究・開発用品(1,635)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,622)
  • 電気材料(1,349)
  • パソコン/周辺機器(1,294)
  • 店舗什器・備品(1,263)
  • バイク部品(1,134)
  • 事務用品(905)
  • 学童・教育用品(754)
  • 塗装・養生・内装用品(710)
  • 安全標識(698)
  • 電動工具(598)
  • FA担当者のオススメ新商品(591)
  • 清掃用品(578)
  • テープ(556)
  • 梱包用品(532)
  • 油圧機器・油圧ホース(510)
  • 保管用品(460)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(402)
  • 医療(389)
  • 家電(375)
  • 自転車部品(357)
  • 安全保護具(356)
  • オフィス家具(353)
  • 船舶用品・漁業資材(351)
  • 安全用品(350)
  • 農業・園芸資材(346)
  • 建材・エクステリア(340)
  • 溶接用品(312)
  • 救急・衛生(292)
  • 防犯用品(278)
  • 住設機器(261)
  • 防災用品(245)
  • 測量用品(土木/建設)(245)
  • カー用品(226)
  • 日用品(216)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(200)
  • トラック用品・パーツ(192)
  • はんだ関連・静電気対策用品(183)
  • 作業服(181)
  • 農具(181)
  • 縫製用品(178)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(171)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(150)
  • 農業機械(149)
  • 空圧工具(140)
  • 整備工具・収納(134)
  • 自動車補修部品(125)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(102)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(100)
  • 介護用品(93)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(88)
  • トラック輸送・安全用品(79)
  • 洗車・清掃(71)
  • 接着剤・補修材(65)
  • スプレー・オイル・グリス(61)
  • バッテリー・電装(53)
  • クリーンルーム用品(52)
  • 鈑金・塗装(45)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(42)
  • 食品・飲料(40)
  • ヘルスケア(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(36)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(34)
  • ガレージ機器・整備設備(33)
  • マスク(30)
  • 手袋(30)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(27)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 理美容(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • タイヤ・足回り(25)
  • 塗料(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 完成車(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • トラック純正部品(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「100mm」の検索結果

70,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネット つるもの用 100mm目 モノタロウ

    ネット つるもの用 100mm目

    モノタロウ(71件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    つる性植物の誘引に最適です。
    用途あさがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん等の、つる性植物の栽培に。
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • 100mmディスクグラインダ マキタ

    100mmディスクグラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
    用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • パッキン(径100mm排水筒用) TOTO

    パッキン(径100mm排水筒用)

    TOTO(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)3.3外径(mm)約100内径(mm)約86
  • 結束バンド 100MM ELPA

    結束バンド 100MM

    ELPA
    82税込90
    1個
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利
    用途使い方いろいろ、簡単結束に便利仕様●100本入材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100ホワイト使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)8最大結束内径(Φmm)22
  • ミニモンキーレンチ100mm trad

    ミニモンキーレンチ100mm

    trad(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大口開き(mm)約15寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリーナー 100mm SK11

    ベルトクリーナー 100mm

    SK11(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。 研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。
    用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。材質天然ゴム寸法(mm)100×38×38
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
  • ミリオン刷毛100mm マルエー・スワン

    ミリオン刷毛100mm

    マルエー・スワン(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。
    形状立型刷毛幅(mm)100毛丈(mm)55毛色白色玉厚(mm)13寸法(mm)100全長(mm)210種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用
  • 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品

    厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)

    セーフラン安全用品
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
    用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
  • 結束バンド耐候 100MM ELPA

    結束バンド耐候 100MM

    ELPA
    93税込102
    1個
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)2.5全長(mm)100ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)8最大結束内径(Φmm)22特性耐侯
  • 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER

    100mm ディスクグラインダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
    付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
  • 100mm プロトラクター(デジタル) エスコ

    100mm プロトラクター(デジタル)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    表示を反転させることができます。
    エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
  • ダブルSフック ステンレス製 100mm TRUSCO

    ダブルSフック ステンレス製 100mm

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7007材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)15寸法L(mm)94寸法D(mm)3寸法W1(mm)19寸法W2(mm)34使用荷重(kN)0.049
  • マジックペーパー100mm SK11

    マジックペーパー100mm

    SK11(9件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2枚)
    当日出荷
    100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
    外径(mm)100直径(Φmm)100基材
  • 屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
    用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
  • マイルドテクノ 100mm イチグチ

    マイルドテクノ 100mm

    イチグチ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 木柄 クレオソート刷毛(立型)100mm 好川産業

    木柄 クレオソート刷毛(立型)100mm

    好川産業
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    形状平型種類刷毛毛色ゴマ色刷毛幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)

    サンディングディスク(ペーパ)100mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    砥石径(Φmm)100
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 100mm

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • ミニプロトラクタ100mm TRUSCO

    ミニプロトラクタ100mm

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
    仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
  • エアダスタ 100mm パオック

    エアダスタ 100mm

    パオック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130適合流体空気
  • DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MAN

    DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    用途面ファスナーマジックタイプ外径(Φmm)100適合DGR-110SC
  • ナイロン車輪自在100mm TRUSCO

    ナイロン車輪自在100mm

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 100mm ダイヤモンドカッター エスコ

    100mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809-45
  • 静音キャスター 自在 100mm NewHikari

    静音キャスター 自在 100mm

    NewHikari
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
    材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
  • 両刃ヤスリ    100mm ツボサン

    両刃ヤスリ 100mm

    ツボサン(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 静音キャスター 固定 100mm NewHikari

    静音キャスター 固定 100mm

    NewHikari
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
    材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定取付方式プレート式本体質量(g)400許容荷重51kgf(1個あたり)材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
  • エアダスタ 100mm SK11

    エアダスタ 100mm

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)750取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • フランジ 100mm BOSCH(ボッシュ)

    フランジ 100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
  • プチニッパー 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチニッパー 100mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
    用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • 40x100mm グラススクレーパー エスコ

    40x100mm グラススクレーパー

    エスコ(13件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
    用途ガラスの汚れやシールはがしに最適刃幅(mm)40エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100
  • 金床 100mm 土牛

    金床 100mm

    土牛
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
    全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
  • 広巾マジックテープ 100mm×100mm ホワイト ユタカメイク

    広巾マジックテープ 100mm×100mm ホワイト

    ユタカメイク
    10,980税込12,078
    1箱(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番113-2308幅(mm)100ホワイト質量(g)18長さ(m)1入数(枚)【袋】フック1、ループ1包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • 100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    100mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 100mmダイス エスコ

    100mmダイス

    エスコ
    156,400税込172,040
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)100
  • プチペンチ 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチペンチ 100mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
    用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番660-5072材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)100切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり
...