カテゴリ

  • メカニカル部品(217)
  • バイク純正部品(87)
  • 測定用品(43)
  • オフィス家具(39)
  • 制御機器(38)
  • 自動車補修部品(21)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mr」の検索結果

593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
机上ラック サンワダイレクト机上ラックサンワダイレクト(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布質量(kg)約2.8間口(mm)540使用工具手袋耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)フレーム色ブラック色(天板)木目組立方法ノックダウン組立式組立時間20分コンセントなしアジャスターあり引出しあり六角レンチ(mm)4組立人数1
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
机上ラック サンワダイレクト机上ラックサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m付属品ケーブルタイ×2材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム質量(kg)約1.86間口(mm)560耐荷重(kg)5フレーム色ガンメタリックインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)組立方法組立出荷供給電流(mA)400(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイックサーモポート
24,980税込27,478
1個
当日出荷
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
2,498税込2,748
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
机上ラック サンワダイレクト机上ラックサンワダイレクト
7,198税込7,918
1台
当日出荷
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。 ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。 天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。 H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。 2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます。
仕様【アジャスターの有無】あり材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)5間口(mm)800使用工具プラスドライバー,手袋天板厚さ(mm)15組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×350
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000) サンワダイレクト電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)サンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約3.64ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(メス)×3荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89定格容量15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8プラグ2P差込口2P、2個コンセントあり引出しなし最大供給電力(mA)(合計)700
iPad・タブレットホルダー サンワダイレクトiPad・タブレットホルダーサンワダイレクト(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
材質ABS質量(g)24荷姿完成品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21対応機種11型までのタブレット
iPad タブレット用アーム サンワダイレクトiPad タブレット用アームサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
当日出荷
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 三商防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷
国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
マルチクラフト マグネット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト マグネットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
548税込603
1個
当日出荷
マルチクラフトハンドル型のマグネット
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモサーモポート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)コード長さ(m)約1精度±0.1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-56~306温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172耐熱温度(℃)200(センサー)サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JIS C0920-2003 保護等級6作動温度(℃)-10~+60温度計の種類防水温度計
ディスプレイトップシェルフ サンワダイレクトディスプレイトップシェルフサンワダイレクト
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。 ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。 リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。 設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。 工具不要の簡単設置です。
材質ABS有効内寸法(mm)【シェルフ部】330×78適合厚さ(mm)【モニタ】10~50まで
スタンド タブレット用 マグネット貼付け サンワダイレクトスタンド タブレット用 マグネット貼付けサンワダイレクト
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
マグネットを使用することで、クリップやネジなどの複雑な取り付けが不要であり、素早く簡単に設置できます。デスクや壁などのスペースを節約することができます。タブレットを立てかけることで、デスク上のスペースを有効活用することができます。タブレットだけでなく、スマートフォンや他の小型デバイスにも使用することができます。一つのスタンドで複数のデバイスを設置することができ、便利です。壁や冷蔵庫に貼付けできるタブレットスタンドです。前面はホワイトボードになっておりメモ書きもできます。両端に切欠きがあるのでケーブル等を引っ掛ける事ができます。
セット内容スタンド、フック×2、シートA×2、シートB×2、シートC×2、シートD×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、マグネット質量(g)約740寸法(cm)幅26×奥行5.5×高さ14.5取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)2
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
2,198税込2,418
1セット(10枚)
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W600) サンワダイレクト電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W600)サンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約2.56ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(メス)×3荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89定格容量15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8プラグ2P差込口2P、2個コンセントあり引出しなし最大供給電力(mA)(合計)700
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1セット(10枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
モニタ台(W550・引き出し付き) サンワダイレクトモニタ台(W550・引き出し付き)サンワダイレクト
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×240×70/100材質(フレーム)ABS材質(天板)木(MDF+PVC貼り)コンセントなし引出しあり
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
シェルフ サンワダイレクトシェルフサンワダイレクト
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。 ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。 リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。 耐荷重5Kgあるので小型のAVスイッチャーなど機器を置くにも最適です。 工具不要の簡単設置です。
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×40~120取付可能厚(mm)18~50有効内寸法(幅×奥行)(mm)(棚)295×122
机上ラック サンワダイレクト机上ラックサンワダイレクト
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。 デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。 デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。 クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。 棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。 棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。 棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。 棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16寸法D(mm)(天板)250寸法W(mm)(天板)560梱包数1形態ノックダウン組立式(お客様組立)組立時間20分六角レンチ(mm)4組立人数1
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm組立人数1
シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
シーバスフィッシングを思いっきり楽しめるシーバス専用の本格ロッド。シーバス用の重いルアーを遠投できるネジレに強くて軽量な高品質カーボン製ブランクと、手にフィットして正確なキャストやアクションをサポートするダイワオリジナルのリールシートを搭載。さらには、糸がらみしにくいKガイド採用。シーバスを軸に、サーフゲームのヒラメ・マゴチ、堤防でのライトなショアジギングにも対応する。
継数(本)2
机上ラック サンワダイレクト机上ラックサンワダイレクト
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。FAXやプリンター台としても便利です。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋寸法t(mm)天板:16口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4総耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・奥行(mm)250
机上ラック ノートスラーダー付き サンワダイレクト机上ラック ノートスラーダー付きサンワダイレクト
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)250
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100モレスコ(MORESCO)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)44.6 at40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレード46色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.00蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃危険物の性状非水溶性
ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコムステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBassエレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプサンワダイレクト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
付属品収納ポーチ材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956対応機種10.5型までのタブレット総耐荷重(kg)1.5
マスキングプレート AirTACマスキングプレートAirTAC
42税込46
1個
4日以内出荷
ブランキングプレートとネジのセット
仕様電磁弁4V100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径2心並列線 協和ハーモネットKFC細径2心並列線協和ハーモネット(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)2赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×2.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード台 サンワダイレクトキーボード台サンワダイレクト
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.82ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB A(メス)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8プラグ2P差込口2P、2個コンセントあり引出しなし最大供給電力(mA)(合計)400
KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし協育歯車
7,498税込8,248
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯
iPad・タブレットフロアスタンド サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンドサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
見やすい高さに調節可能です。 7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。 使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。 スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。 iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。 ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。 ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)280×280×1330~1850ブラック質量(g)6330使用工具手袋組立時間20分総耐荷重(kg)1
USBハブ付きiPad・タブレット対応机上ラック サンワダイレクトUSBハブ付きiPad・タブレット対応机上ラックサンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.8ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB A(メス)×6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)702×300×100材質(フレーム)MDF(塩ビシート貼り)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)最大供給電力(mA)(合計)400
リフトアップデスク サンワダイレクトリフトアップデスクサンワダイレクト
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。 ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。 高さは125~505mmで無段階可変出来ます。 キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。 1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。 W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。 天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
防水デジタル温度計 三商防水デジタル温度計三商
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~280仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100外形寸法(mm)54×172×40電源単4乾電池2個分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
...