カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,195)
  • バイク純正部品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(17)
  • 医療(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100my」の検索結果

関連キーワード
1,406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(200件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY 双葉ゲージ製作所(FGW)シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY双葉ゲージ製作所(FGW)
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
仕様●リーフ長:100mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164611アズワン品番67-4836-32
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
6,598税込7,258
1セット(19枚)
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(19枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
4,198税込4,618
1セット(19枚)
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
7,998税込8,798
1箱(30本)
当日出荷
容量(mL)100材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104遠心力(xg)3000
マルチクラフト マグネット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト マグネットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
548税込603
1個
当日出荷
マルチクラフトハンドル型のマグネット
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,898税込3,188
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
組織培養用ディッシュ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用ディッシュ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
3,398税込3,738
1セット(19枚)
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
7,198税込7,918特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
ガードシールZ DNT(大日本塗料)ガードシールZDNT(大日本塗料)
53,980税込59,378
1缶(10kg)
5日以内出荷
湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。 淡水、海水中に没水されるコンクリート構造物、鋼構造物に適用可能である。 低粘度であり塗装作業性が良い。
仕様2液性可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)主な用途鋼、コンクリート膜厚(μm)500/回密度(g/cm3)塗料:1.45/23℃希釈剤エポニックスシンナーB危険等級希釈率(%)原液光沢艶有指触乾燥時間(時間)10(10℃)、5(20℃)、4(30℃)半硬化乾燥時間(時間)24(10℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1下地処理サンダー、サンドブラスト処理塗装間隔(10℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤:50部、硬化剤:50部(重量比)加熱残分(%)98(理論値)
メディロック 服薬ボックス(S) 宮成製作所メディロック 服薬ボックス(S)宮成製作所
269税込296
1個
翌々日出荷
MLBトレー内を、最大8マスに仕分けることができます。
用途お薬の細かい管理に適合MLG配薬キャビネット(深型)、MLG与薬カード(深型)、MLB配薬キャビネット材質再生ABS有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズコガネイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
8,550税込9,405
1個
当日出荷から22日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
36,888税込40,577
1個
当日出荷から28日以内出荷
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から53日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
4,698税込5,168
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
9,650税込10,615
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CAM SHAFT,IN   14100MY9900 ホンダCAM SHAFT,IN 14100MY9900ホンダ
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
PUMP ASSY,OIL   15100MY5601 ホンダPUMP ASSY,OIL 15100MY5601ホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
CRANKCASE COMP.,R   11100MY6670 ホンダCRANKCASE COMP.,R 11100MY6670ホンダ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
CRANKCASE COMP.,R   11100MY2730 ホンダCRANKCASE COMP.,R 11100MY2730ホンダ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
CASE SET,REAR ホンダCASE SET,REARホンダ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
MUFFLER ASSY.,EX. ホンダMUFFLER ASSY.,EX.ホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
OUTER COMP,CLUTCH ホンダOUTER COMP,CLUTCHホンダ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
CYLINDER COMP.  12100MY2610 ホンダCYLINDER COMP. 12100MY2610ホンダ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
CYLINDER COMP  12100MY6720 ホンダCYLINDER COMP 12100MY6720ホンダ
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
CYLINDER,COMP  12100MY9790 ホンダCYLINDER,COMP 12100MY9790ホンダ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
...