カテゴリ

  • 制御機器(190)
  • バイク純正部品(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 物流用品(13)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100nh」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)5.51シリーズETP-E Plus寸法d(mm)100許容トルク(N・m)17000締付トルク(N・m)21.00×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)9700許容スラスト力(N)280000
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plus モデル

    三木プーリ
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ドンキーカート108N用固定ハンドル TRUSCO

    ドンキーカート108N用固定ハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途ドンキーカート102N用固定ハンドルトラスコ品番195-3754セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番108Nアズワン品番64-8327-21
  • ドンキーカート101N用折りたたみハンドル TRUSCO

    ドンキーカート101N用折りたたみハンドル

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途ドンキーカート101N用折りたたみハンドルトラスコ品番195-3753セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番101Nアズワン品番64-8327-20
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車

    ナンシン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 片サドルS ELPA

    片サドルS

    ELPA
    339税込373
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    スクリュー釘付 適合径:4.7~6mm 入数:10
  • 角型ベインマリーポット(フタ付 手無) SUGICO(スギコ)

    角型ベインマリーポット(フタ付 手無)

    SUGICO(スギコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
    用途食品の保管板厚(mm)0.8
  • ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー ELPA

    ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
    コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
  • 表面実装インダクタ 100 nH 29A WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 100 nH 29A

    WURTH ELEKTRONIK
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-05
  • 表面実装インダクタ 100 nH 27A WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 100 nH 27A

    WURTH ELEKTRONIK
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-91
  • プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

    ナンシン
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ライティングバー 1m ブラック ELPA

    ライティングバー 1m ブラック

    ELPA
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    。コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずELPA品「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
  • オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 5D

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 3D

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 10D

    住友電工ハードメタル
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • RS PRO 表面実装インダクタ, 100 nH, 300mA RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ, 100 nH, 300mA

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
  • RS PRO 表面実装インダクタ, 100 nH, 200mA RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ, 100 nH, 200mA

    RS PRO
    129税込142
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
  • RS PRO 表面実装インダクタ, 100 nH, 300mA RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ, 100 nH, 300mA

    RS PRO
    249税込274
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
  • 積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、100 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-23
  • 積層チップインダクタ 100 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 100 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1000mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7108-86
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 100 nH, 100mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 100 nH, 100mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    TDK
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 100mA最大自己共振周波数 = 1.9GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 2.2Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネクタイハンガー NH-100 シロクマ

    ネクタイハンガー NH-100

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    クローゼットに最適です。
    用途ネクタイ掛、スカーフ掛として。材質寸法H(mm)210寸法D(mm)30寸法W(mm)340仕上AG塗装
  • Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズリンク

    COOPER BUSSMANN
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    リード線
  • コロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10F サンドビック

    コロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10F

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
    用途アルミ合金加工用。材種H10F
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac EATON(イートン)

    Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac

    EATON(イートン)
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示
    仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
  • (64340)カバー,リヤ クッション スバル

    (64340)カバー,リヤ クッション

    スバル
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク

    京セラ
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業

    100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)

    東亜電子工業
    87,980税込96,778
    1台
    10日以内出荷
    コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。 大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。 動作時間、動作枚数設定可能。 大容量金庫 100円硬貨250枚収納。 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など 外部機器との通信用コネクタ付き
    仕様100円硬貨質量(kg)約2取付前後左右 5°以内容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります消費電力(W)4以下出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A枚数1枚動作~7枚及び10枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70機能異硬貨返却機能あり設定時間30秒~ 199分30秒 (30秒単位)動作環境屋内専用 温度0℃~+50℃ 湿度30%~90%(結露、結氷なきこと)定格電源AC100V 50/60Hz
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    12,575税込13,833
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応