カテゴリ
- 電気材料(13)
- コンセント(13)
- 制御機器(2)
- コンセント(FA)(2)
絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(3)

2P 20A 125V(3)

その他(4)

接地2P 15A 125V(5)

接地2P 15A 250V(3)

接地2P 20A 125V(5)

接地2P 20A 250V(3)
定格電流(A)
- 15
- 0.5(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 20(40)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(11)
- 250(4)
色
グレー(2)
ブラック(2)
ベージュ(4)
ホワイト(6)
形状
- その他(4)
- 平刃タイプ(8)
- 抜止タイプ(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 神保電器(3)
- 河村電器産業(4)
Panasonic(パナソニック)・神保電器・河村電器産業
「100v 20a」の検索結果

15A・20A兼用角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
15A.20A共用コンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCC エアコン用 100Vタイプ
河村電器産業¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー エアコン用 100Vタイプ
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色グレータイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック エアコン用 100Vタイプ
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ブラックタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 100Vタイプ
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1台6日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ/抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P
埋込コンセント
神保電器¥879税込¥9671個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から5日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ圧着端子結線可否○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15温度上昇30℃以下適合電線(mm2)1.25・2耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下保持力(N)10~60耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)差込口形状2P、15A、125V
15A.20A共用コンセント
神保電器¥319税込¥3511個67日以内出荷【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20