カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
- メカニカル部品(81)
- 切削工具(74)
- 測定用品(59)
- 制御機器(26)
- パソコン/周辺機器(23)
- 物流用品(19)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 作業工具(8)
- 機構部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 研磨材(7)
- 保管用品(6)
- 日用品(5)
- 建築金物(4)
- 農業機械(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(166)
- 三木プーリ(74)
- Hirschmann Test & Measurement(57)
- イスカル(23)
- CKD(17)
- 大洋ツール(12)
- StarTech.com(12)
- エスコ(10)
- KITO(キトー)(10)
- FKD(フクダ精工)(9)
- 岡崎精工(7)
- TRUSCO(7)
- 大阪魂(7)
- ミヤコ(6)
- AirTAC(6)
- サンコーテクノ(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- 林(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100x32」の検索結果

MULTIチップソー
SK11¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
メタルソー MS
MRT¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
メタルソー
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
5/16H 3重4角ビット(XZN規格)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷軸径(Φmm)8[5/16]全長(mm)32寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥49,980税込¥54,9781枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷から6日以内出荷外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
サイドカッター SC
大洋ツール¥82,980税込¥91,2781枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート![100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718355-180827-02.jpg)
100x 32mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ¥920税込¥1,0121個4日以内出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-100軸径(Φmm)12長さ(mm)36(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)120材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
エステル B-2 100mm
明大¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
ソリッドメタルソー
三洋工具¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
メタルソー MS
大洋ツール¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
細目メタルソー F-MS
大洋ツール¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール¥94,980税込¥104,4781枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
荒刃メタルソー RF-MS
大洋ツール¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シライ シグナルスリング
シライ¥32,980税込¥36,2781本7日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
FKD(フクダ精工)¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロックスリング PP P-2(エンドレス型)
明大¥25,980税込¥28,5781本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型
明大¥17,980税込¥19,7781本10日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥32,980税込¥36,2781本13日以内出荷ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)6.3材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)6.3(最大)ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥32,980税込¥36,2781本13日以内出荷ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11
スリムシリンダ DAB32X100
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
...

















![100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718355-180827-02.jpg)