カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)

「101-332」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角パッキン カクダイ三角パッキンカクダイ
159税込175
1個
当日出荷
4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
呼び32材質CR呼び径32
HH332 調理白衣 レディース衿なし半袖調理着(年間用) アイトスHH332 調理白衣 レディース衿なし半袖調理着(年間用)アイトス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性性別女性用
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
クランク用パッキン カクダイクランク用パッキンカクダイ
139税込153
1袋(2枚)
当日出荷
用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18材質NBR
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
セラミックコンデンサセット(25種×各10個入) DFRobotセラミックコンデンサセット(25種×各10個入)DFRobot
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
セラミックコンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた25種類のコンデンサーが付属しています。
定格電圧(V)最大63内容1pF×10、5pF×10、6pF×10、10pF×10、15pF×10、20pF×10、22pF×10、30pF×10、33pF×10、47pF×10、68pF×10、100pF-101×10、220pF-221×10、330pF-331×10、470pF-471×10、680pF-681×10、1000pF-102×10、2200pF-222×10、3300pF-332×10、4700pF-472×10、10000pF=10nF-103×10、22000pF=22nF-223×10、33000pF=33nF-333 ×10、47000pF=47nF-473 ×10、100000pF=100nF-104 ×10
K型オールカラーまな板 山県化学K型オールカラーまな板山県化学(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
耐熱温度(℃)90
T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレスツツミ工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
T1013アダプタ (1013タイプ) ツツミ工業T1013アダプタ (1013タイプ)ツツミ工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm) TRUSCOナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)TRUSCO
6,398税込7,038特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
KR-133A用部品 空研KR-133A用部品空研
249税込274
1個
5日以内出荷
KR-133A用補修部品
関連資料(0.32MB)
元禄木目飯器 朱(内朱) A 福井クラフト元禄木目飯器 朱(内朱) A福井クラフト
919税込1,011
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質ABS樹脂寸法(mm)幅114×奥行105×高さ78(直径97×高さ70)容量(mL)370質量(g)106(73)色(柄)朱(内朱)
KRI-10用 部品 空研KRI-10用 部品空研
339税込373
1個
5日以内出荷
関連資料(0.39MB)
コルクスクリュー BIG Campagnolo(カンパニョーロ)コルクスクリュー BIGCampagnolo(カンパニョーロ)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
天才トゥーリオのこの発明は、これまでのワインボトルとコークスクリューの問題を解決し、その構造は1966年以降少しも変わっていません。 特許を持つセルフアライニングカバーによって、スクリューは常にコルクの中心を捉えることができます。 焼入れを施し、ワイドでシャープな形をした大スクリューは最大限の力でコルクをグリップします。 2つのラージレバーは、ヴィンテージワインの沈殿物をかき乱すことなく、コルクを引き抜きます。 これらの技術と最高のマテリアルを使用し、このコークスクリューは世界中に認められた必需品、天才のシンボルとなりました。
材質金属製品名・タイプワインオープナー
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10長野計器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
大型角容器 (フタ付) オオモリ大型角容器 (フタ付)オオモリ
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。材質SUS304板厚(mm)1.2