カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(7)
- 制御機器(5)
- 厨房用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- オフィス家具(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(11)
- トヨタ(6)
- サンドビック(5)
- VISHAY(5)
- 三菱ふそう(4)
- 内田洋行(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 福井クラフト(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- カクダイ(2)
- サンコー(三甲)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日野自動車(2)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- バーテック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「101-405」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ポンプ用シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981巻(10m)当日出荷から10日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。材質シリコン長さ(m)10
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ(HACCP対応) 幅広・ソフト
バーテック¥22,980税込¥25,2781ケース(5本)当日出荷から9日以内出荷ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
スカエナ Kタイプ 両袖デスク A4-3段/B4-3段(シリンダ錠タイプ)【配送・組立サービス】
内田洋行¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
7.5寸 千筋すかし箱用底板金/朱
福井クラフト¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):3mm●重量:70g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4655-87
コロミル210 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
サンテナーA#14(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKA14HBLL材質PE有効内寸(mm)489×279×73外寸(mm)550×342×100内寸(mm)520×310×93フタなし底形状格子網目リブネスティング高さ(mm)24コンテナ種類メッシュ
CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4