カテゴリ

  • 農業機械(170)
  • 自動車補修部品(68)
  • 制御機器(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • メカニカル部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 医療(12)
  • 自転車部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1010b」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイベック(R)製防護服 アゼアスタイベック(R)製防護服アゼアス(37件のレビュー)
1,598税込1,758
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPAスイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプELPA(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
Oリング JASO-1010/B-20N・NB 日東工器Oリング JASO-1010/B-20N・NB日東工器
81税込89
1個
翌日出荷
スチロールクロークチケットA型 友屋スチロールクロークチケットA型友屋
5,598税込6,158
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
電磁弁 4Vシリーズ AirTAC電磁弁 4VシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO軽量汎用養生シート#1000TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
短期間使用の使い捨てタイプです。
用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) 廣杉計器ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)廣杉計器(3件のレビュー)
529税込582特価
1パック(12個)
当日出荷から36日以内出荷
種類平ワッシャー
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(100個)
当日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級
レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
マイクロケース PELICAN(ペリカン)マイクロケースPELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。仕様カラビナ付質量(kg)0.2材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)外寸(mm)149×103×54内寸(mm)111×73×43材質(Oリング)ネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ富士電機(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム操作部形状ボール形ロック定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付寸法(mm)Φ30.5タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000色(ボール)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から32日以内出荷
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3MGHz帯用ノイズ抑制シート 210X2973M
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 3ノッチマルヤス電業(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間
イレクター Φ28 ヒッカケ金具 矢崎化工イレクター Φ28 ヒッカケ金具矢崎化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプへの引っ掛け用として使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)
カクロング 10巾 ムラテックKDSカクロング 10巾ムラテックKDS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
コンパクトなカプセルタイプ
仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
CAT6LAN ELPACAT6LANELPA(1件のレビュー)
561税込617
1個
当日出荷から4日以内出荷
FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
ブルーシート#2200 TRUSCOブルーシート#2200TRUSCO
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
トラクションパッド STOMPGRIPトラクションパッドSTOMPGRIP(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフトTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ富士電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類その他ボタン色取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKDMVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダCKD
11,926税込13,119
1個
当日出荷から27日以内出荷
三菱製鋼タイヤチェーン 補修用クロス 三菱製鋼三菱製鋼タイヤチェーン 補修用クロス三菱製鋼
19,980税込21,978
1セット(10本)
4日以内出荷
三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーンの、タイヤ接地面の補修用クロスチェーンです。チェーンが消耗した場合や、走行中に破損、外れてしまった際のメンテナンス品となります。
プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き ELPAプラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付きELPA(1件のレビュー)
703税込773
1個
当日出荷
コンセントプラグからでも電源がとれる 耐トラッキングカバー 割れにくい よじれにくいだ円形状
ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付プラグ形状2P
毛混リブ腹巻 神戸生絲毛混リブ腹巻神戸生絲
1,098税込1,208
1個ほか
4日以内出荷
おなかにやさしくフィットするリブ編(ゴム編)の腹巻きはカラーバリエーションも豊富。バネのように伸縮するブーメロン糸。小さな力で伸ばすことができ、大きく伸ばしても。締めつけ感がありません。
心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (折畳感熱紙)小林クリエイト
25,980税込28,578特価
1式(5箱)
当日出荷から35日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
マグネットプレート 下西製作所マグネットプレート下西製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。質量(g)980全長(m)175幅(mm)80高さ(mm)24吸引能力六角ナット(M5)約45mm表面磁束密度(mT)最大90
マイクロケース PELICAN(ペリカン)マイクロケースPELICAN(ペリカン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。超小型のプロテクターツールケースです。
用途小型精密機器など小物類の運搬、保管に。腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。材質/仕上本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)保護等級IP67
器械台手摺付 松吉医科器械器械台手摺付松吉医科器械
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500
...