カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク純正部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1010bk」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易パイプ丸イス FB-01BK(1010BK)不二貿易(23件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(12脚)
翌々日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム質量(kg)1.16種類丸椅子キャスターなし背もたれなし塗装フレーム/粉体塗装シート/PVCスタッキング
パイプ会議イス FB-030(1010BK) 不二貿易パイプ会議イス FB-030(1010BK)不二貿易(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(6脚)
翌々日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム幅(mm)450高さ(mm)795種類折りたたみ椅子奥行(mm)470背もたれあり材質(座面)合成皮革(PVC)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)375×375
パイプスリムチェアー FB-32BK(1010BK) 不二貿易パイプスリムチェアー FB-32BK(1010BK)不二貿易
15,980税込17,578
1セット(6脚)
翌々日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム幅(mm)300高さ(mm)770種類折りたたみ椅子奥行(mm)460座幅(mm)Φ300
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から7日以内出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
マイクロケース PELICAN(ペリカン)マイクロケースPELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。仕様カラビナ付質量(kg)0.2材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)外寸(mm)149×103×54内寸(mm)111×73×43材質(Oリング)ネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 吊下可 雷サージ ホコリシャッター付 ブラック エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 吊下可 雷サージ ホコリシャッター付 ブラックエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
差込口形状【本体】2ピンプラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまで固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。ブラック材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂使用地区日本国内専用適合規格PSE適合保証期間1年間付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除くノイズフィルター×マグネット×雷ガード埃防止シャッター
発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフトTRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
マイクロケース PELICAN(ペリカン)マイクロケースPELICAN(ペリカン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。超小型のプロテクターツールケースです。
用途小型精密機器など小物類の運搬、保管に。腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。材質/仕上本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)保護等級IP67
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)TRUSCO
18,980税込20,878
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
THE ISU PACKER スターリングTHE ISU PACKERスターリング
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
防災セットを収納して移動する際に従来の「非常持出袋」よりも実用的でより身体にフィットし、疲れも軽減できるリュックとして開発しました。移動途中に一休みしたり避難所で下半身の疲れを癒すことの出来るリクライニング開閉式座椅子クッションを装備しました。 山登り、レジャー、ハイキング、運動会等々アウトドアバックパックとして、あらゆるシチュエーションで使用できるようにデザインしています。 背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×500バッグ容量(L)26
飛散防止ネット FKY飛散防止ネットFKY
49,980税込54,978
1枚
当日出荷
ラッセル織で高い飛散防止効果があります。
トラスコ品番340-2980幅(mm)10000長さ(m)10
プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2プライタ
11,980税込13,178
1式(15枚)
9日以内出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5厚さ5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)TRUSCO
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
14,263税込15,689特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
17,588税込19,347特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
21,988税込24,187特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
超高分子量ポリエチレンロープ ミノル工業超高分子量ポリエチレンロープミノル工業
169,800税込186,780
1巻
6日以内出荷
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ耐候性・耐薬品性が良好ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます超高分子量ポリエチレン繊維中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
クロスパネル ナイキクロスパネルナイキ
37,980税込41,778
1枚
5日以内出荷から20日以内出荷
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
仕様【ピンナップ】可芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2プライタ
11,980税込13,178
1式(20枚)
9日以内出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)4厚さ4目付(g/m2)600RoHS指令(10物質対応)対応
プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2プライタ
9,798税込10,778
1式(20枚)
9日以内出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)3厚さ3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~ 宇部樹脂加工CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~宇部樹脂加工
3,337税込3,671
1個
5日以内出荷
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)50
リアスタンドフック AGRASリアスタンドフックAGRAS
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
引掛形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機引掛形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機
3,998税込4,398
1セット
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コンセント形状引掛形×4ヶ質量(g)309.3規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
スパイラルチューブ ParkerTAIYOスパイラルチューブParkerTAIYO
7,698税込8,468
1個
22日以内出荷
ポリウレタンチューブ
使用流体空気材質ポリウレタン
ノガバー ノガノガバーノガ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
ゴミストッカーLMF10型 開き戸式 四国化成ゴミストッカーLMF10型 開き戸式四国化成
159,800税込175,780
1セット
26日以内出荷
屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)
扉開閉方式開き戸式
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
ノガバー ノガノガバーノガ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
分岐口アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐口アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
プラスチックエッジオフセット ノガプラスチックエッジオフセットノガ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。
セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番208-7847
#3000 ブラックシート モリリン#3000 ブラックシートモリリン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
屋外使用目安約3年 遮光性の高いブラック色です。
用途屋外のカバーに 夏場の紫外線対策用に。ブラックハトメピッチ(cm)約90
ナスカン WAKI(和気産業)ナスカンWAKI(和気産業)
99税込109
1個
翌々日出荷
マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
ワイドスクリーン(ブラック) 日本ワイドクロスワイドスクリーン(ブラック)日本ワイドクロス
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。 保温や防霜用にも使用できます。
ダウンライト 250形 Φ75 広角 5000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ75 広角 5000K 銀黒枠Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28010BK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2345lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:126lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光