カテゴリ

  • 農業機械(121)
  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1010l1」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製目地ジョイナー 城東テクノ樹脂製目地ジョイナー城東テクノ
22,980税込25,278
1ケース(100本)
5日以内出荷
材質PVCホワイト長さ(mm)1820
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途荷物の固縛
ホルダ(前挽き・後挽き) NTKカッティングツールズホルダ(前挽き・後挽き)NTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッド サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッドサンドビック
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
被削材PMSコーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
ソリッドドリル GunDrill SLJ タンガロイソリッドドリル GunDrill SLJタンガロイ
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコートスタイレット 251010L 10FR 20ホン Wellleadシリコンコートスタイレット 251010L 10FR 20ホンWelllead
12,980税込14,278
1箱
9日以内出荷
シリコンコーティングにより、気管チューブへの通りがスムーズです。気管チューブのサイズに合わせて、3タイプから選べます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000197医薬品医療機器等法一般医療機器
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
シャンク工具 外径溝加工 G4014 ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4014ワルター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)CKD
242,038税込266,242
1個
13日以内出荷から66日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
●木材の剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の剪定刃です
用途木材の剪定切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材全長(mm)175山数8.5切断能力(mm)【木材】厚さ90以下刃渡り(mm)143入数(本)1
Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から22日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
3,290税込3,619
1パック(5本)
当日出荷
●鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●ステンレス・軟鋼材・非鉄金属・合成樹脂用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)
用途木材や合成樹脂の切断材質SK材入数(本)1
シリコンスポンジ 岩田製作所シリコンスポンジ岩田製作所
1,098税込1,208
1本(1m)
当日出荷から3日以内出荷
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です ●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです ●一般的な木工用の粗挽きブレードです
用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断刃渡り(mm)200全長(mm)235適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど入数(本)1
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から95日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスパルスロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレスパルスロガーHIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数2ch (GND共通)入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証インターフェースBluetooth測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
●木材を曲線加工したい時や窓開け加工をしたい時に適したレシプロソー用ブレードです ●荒切や窓開け加工など木工・合成樹脂用の交換刃です
用途木材の曲線加工、窓開け加工切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・GN01・RJK120・RJK120KT・ARJK120・ARJK120KT材質SK材全長(mm)75山数9切断能力(mm)【木材】30以下、【塩ビ】30Φ以下、【パイプ材】30Φ以下、【板材】5~30刃渡り(mm)55入数(本)5
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●長寿命なバイメタルブレードです
用途軟鋼材薄物の切断刃渡り(mm)75全長(mm)101適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など入数(本)2
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(5枚)
当日出荷
●釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1パック(5枚)
当日出荷
●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●薄鉄板・軽天材用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2刃渡り(mm)84入数(本)5
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです ●国産高級刃(越乃彰次郎)です ●目立てもできます ●食いつき抜群で切り口がキレイです
用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り刃渡り(mm)200全長(mm)223適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L イスカル突切加工用インサート クイック2カット TGV R/Lイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)
3日以内出荷
●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材や樹脂の切断切断対象釘が入った木材、樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下刃渡り(mm)75入数(本)2
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
●竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●竹・雑木・果樹・細工用の短尺(細目)替刃です
用途竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定刃渡り(mm)150全長(mm)185適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
669税込736
1個
3日以内出荷
●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています ●荒切、窓開け加工用です
用途コンパネ・ベニヤなどの切断切断対象木工・合成樹脂など適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9刃渡り(mm)145入数(本)1
ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズホルダ(前挽き)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
リーダー ノガリーダーノガ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本L1ブレード (BL1010) 1個
ユニキットエキストラ ノガユニキットエキストラノガ
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440協育歯車
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用ミッションフィルター KSフィルター建設機械用ミッションフィルターKSフィルター
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
10,225税込11,248
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
男子上衣 1010CR フォーク男子上衣 1010CRフォーク
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
アームホールリブ付き
仕様左胸ポケット、両腰ポケット、右腰ポケット内側ペン差しポケット付、右ファスナー、後ろアームホールリブ、後ろサイドベンツ素材クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)Oリング 3X2BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
Aブロツク BIGM(丸山製作所)AブロツクBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
備考46~52フクム規格TS1502部品名称Aブロツク図解NoBSM-820L-1 動力噴霧機部品_No.45、MS1703 本体部品_No.50A、MS1503 -A 本体部品_No.47、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.45、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.41、SSA-α1000 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.41、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.41、MS1703 本体部品_No.50、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.45
HOSE COMP BIGM(丸山製作所)HOSE COMPBIGM(丸山製作所)
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
備考Incl.1010x1Bx3050L規格F.D-S.B部品名称HOSE COMP図解NoBSM300 CHEMICAL PIPING部品_No.9
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
8日以内出荷
規格ARAG2002040部品名称ナツト図解NoSSA-F1010 薬液配管部品_No.16、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.53、CBM-520A 薬液配管部品_No.31、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.18、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.18、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.53、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.66、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.18、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.60、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.60、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.60、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.53、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.66、CBM-520BA 薬液配管部品_No.25
ナガニツプル BIGM(丸山製作所)ナガニツプルBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
規格3/4-75L部品名称ナガニツプル図解NoGB1010ALN 薬液配管-1部品_No.65、L4-530DW 分水器部品_No.7、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.42、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.65、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.42、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.65、L4-530DW 分水器部品_No.2