カテゴリ
- 制御機器(24)
- バイク部品(15)
- バイク純正部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 自動車純正部品(6)
- トラック純正部品(6)
- 物流用品(5)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(20)
- カクダイ(9)
- Kawasaki(7)
- brembo(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- KITO(キトー)(5)
- ホンダ(5)
- トヨタ(5)
- AFAM(アファム)(5)
- omron(オムロン)(3)
- 三菱ふそう(3)
- 福井クラフト(3)
- Wera(2)
- 内田洋行(2)
- スズキ(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- climbing(クライミング)(2)
- 日野自動車(2)
- KEIHIN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1014-04」の検索結果

1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ポンプ用シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥7,998税込¥8,7981巻(10m)当日出荷から10日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。材質シリコン長さ(m)10
PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ
フロン工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
ねじりコイルばね Cタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から13日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
折りたたみショベル ゴルゲー
Gerber¥4,798税込¥5,2781本当日出荷軽量で折りたたみが可能なため持ち運びに適したショベルです。折りたたみはボタン式で簡単です。折りたたみ時はテントペグを打ち込むなどハンマーとして使用可能です。付属品巾着タイプのナイロンカバーケース付トラスコ品番634-2675材質柄:グラス繊維入りナイロン、ラバー、スコップ部分:ステンレス鋼全長(mm)590/【折り曲げ】238質量(kg)1.05板厚(mm)2刃先形状丸型
レーシングIGコイル スピードプロツインシリコンプラグコード付き
CF POSH(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。
のぼり旗 産地直売 No.SNB-4509 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1014タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)x並行オスGネジ(オスシート) ステンレス
東洋国際¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷材質SUS304
Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc
WURTH ELEKTRONIK¥379税込¥4171個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電灯動力分電盤 NVNKシリーズ
河村電器産業¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 EVEKシリーズ
河村電器産業¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)