カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「101n4-8e」の検索結果

ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
ニッタ¥719税込¥7911個当日出荷から42日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
クラッチディスク エクサ 86-
アイシン精機取扱い終了パーツNo.30100-51E00、30100-D0101、30100-04R00、30100-06E01、30100-56A13、30100-61A08、30100-D3325、1N03-16-460、30100-D1790、1N07-16-460、30100-10M01、30100-D3308、30100-56A14、30100-D3303、30100-51E02、30100-D3392、30100-06E08、30100-D2700、30100-1M016、30100-56A10、30100-01E00、30100-06E02、30100-16M00、30100-D1701、30100-1M005、30100-D3394、30100-10H01、30100-70A11、30100-58M11、30100-58M18、30100-D2900、30100-61A00、30100-D2000、30100-70A61、30100-10M00、1N50-16-460、30100-56A15、1N46-16-460、30100-06E00、30100-51E01、C0100-06E00、30100-D1700、30100-D3300、30100-D0200、30100-D0110、30100-01E01、30100-1M000、30100-56A00、30100-56A11、30100-60Y00、30100-56A12、30100-58M12適合メーカーMAZDA、NISSAN