カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 制御機器(17)
  • マスク(10)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 研磨材(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1021r」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1021R 興研防じんマスク 1021R興研(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0基準質量(g)平均149吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)160以下吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLY) TOSTEM(LIXIL)ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLY)TOSTEM(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
勝手R(右)適合シンフォニーWM仕様窓(~H05)、出荷時の設定7→7→1
ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLX) TOSTEM(LIXIL)ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLX)TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
勝手R(右)適合デュオ仕様窓(~H05)、出荷時の設定7→7→1
サテンリボン 10mm HEADS(ヘッズ)サテンリボン 10mmHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)10仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30
Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)アソー
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン群協製作所
260税込286
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー異径内・外エルボ 【RoHS】アソー
659税込725
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)9(5)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
48,980税込53,878
1巻(100m)
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100最高使用温度(℃)95
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン群協製作所
240税込264
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 R形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 R形状AICA(アイカ工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)
6日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)3075シルバー表面仕上げアルマイト仕上
流量センサフローモニタ (PFM5~) SMC流量センサフローモニタ (PFM5~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ブラインドシェード ファンカーゴ用 BRAHMSブラインドシェード ファンカーゴ用BRAHMS
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式NCP20/25メーカートヨタ年式H11/08~H17/10車種ファンカーゴ
EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット 日東工業EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット日東工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法L(mm)157.5寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
11,593税込12,752特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
ドアクローザ R TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ RTOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ勝手
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
取替え式防じんマスク 1021RX 興研取替え式防じんマスク 1021RX興研
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
顔の大きさにかかわらず1つのサイズでほとんどの人が良いフィットとソフトな装着感を得られる面体です。肌に刺激が少なく、肌荒れしにくいシリコーン素材を使用。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。マスクがずれにくい4点式しめひも採用。
種別取替式防じん適合しめひもタイプ:XRB、排気弁 T-6K区分RL2質量(g)173以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号第TM546号排気抵抗(Pa)52以下材質(面体)シリコーン指定防護係数10
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
サージェリーダイヤモンドバー RA 2本入 KFDシリーズ マイクロテックサージェリーダイヤモンドバー RA 2本入 KFDシリーズマイクロテック
4,798税込5,278
1組(2本)
6日以内出荷
●切削面が長いダイヤバー。●骨組織を低侵襲形成。●特殊クロスカット形状でスムーズ切削。●窒化ジルコニウムコーティングで長寿命。
全長26mm回転数使用回転数:20,000rpm以下
(26152)カバー、バンパー ニッサン(26152)カバー、バンパーニッサン
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
(26010)ヘッド ランプ ニッサン(26010)ヘッド ランプニッサン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
200形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色狭角Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプRa85狭角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1925RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
8,725税込9,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
シングルクッション(座布団) ネオ・チンチラ 赤 TURNシングルクッション(座布団) ネオ・チンチラ 赤TURN
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
殺風景な車内を鮮やかに演出サイズを問わないヒダ付
双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM OM SYSTEM双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OMOM SYSTEM
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 10×21RCⅡWP。防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。【防水機能】水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。【折りたたみできるから携帯に便利】折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。【扱いやすいから、初めてでも安心】眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップダークグリーン質量(g)215倍率(倍)10最短合焦距離約3m~∞対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成接眼:2群3枚/対物:1群2枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)107×88×381000m先の視野(m)89明るさ4.4ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)8.4実視界(°)5.1
床用ジョイントS SANEI(旧:三栄水栓製作所)床用ジョイントSSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A、ビス付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類Rc
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
6,259税込6,885
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-21RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-21RZ)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)21クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし