カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 制御機器(17)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • マスク(9)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1021r」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク 1021R 興研

    防じんマスク 1021R

    興研(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
    国家検定合格番号第TM545号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0基準質量(g)平均149吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)160以下吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLY) TOSTEM(LIXIL)

    ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLY)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    勝手R(右)適合シンフォニーWM仕様窓(~H05)、出荷時の設定7→7→1
  • ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLX) TOSTEM(LIXIL)

    ダイヤル錠クレセント(小) R(*-01021R-BZLX)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    勝手R(右)適合デュオ仕様窓(~H05)、出荷時の設定7→7→1
  • サテンリボン 10mm HEADS(ヘッズ)

    サテンリボン 10mm

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
    幅(mm)10仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30
  • 取替え式防じんマスク 1021RX 興研

    取替え式防じんマスク 1021RX

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    顔の大きさにかかわらず1つのサイズでほとんどの人が良いフィットとソフトな装着感を得られる面体です。肌に刺激が少なく、肌荒れしにくいシリコーン素材を使用。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。マスクがずれにくい4点式しめひも採用。
    種別取替式防じん適合しめひもタイプ:XRB、排気弁 T-6K区分RL2質量(g)173以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号第TM546号排気抵抗(Pa)52以下材質(面体)シリコーン指定防護係数10
  • 異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー

    異径内・外エルボ 【RoHS】

    アソー
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン

    群協製作所
    260税込286
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)9(5)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
  • 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン

    群協製作所
    240税込264
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 R形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 R形状

    AICA(アイカ工業)
    3,998税込4,398
    1箱(2本)
    6日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)3075シルバー表面仕上げアルマイト仕上
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
  • EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット 日東工業

    EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法L(mm)157.5寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
  • ブラインドシェード ファンカーゴ用 BRAHMS

    ブラインドシェード ファンカーゴ用

    BRAHMS
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    型式NCP20/25メーカートヨタ年式H11/08~H17/10車種ファンカーゴ
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
    適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    8,725税込9,598
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    11,593税込12,752
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC

    空気用フローコントローラ PFCA7

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
    使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
  • (26152)カバー、バンパー ニッサン

    (26152)カバー、バンパー

    ニッサン
    17,900税込19,690
    1個
    5日以内出荷
  • (26010)ヘッド ランプ ニッサン

    (26010)ヘッド ランプ

    ニッサン
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
    用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
  • ドアクローザ R TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ R

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷から13日以内出荷
    用途断熱玄関ドア用ドアクローザ勝手
  • 200形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック)

    200形LEDスポット電球色狭角

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1925RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • シングルクッション(座布団) ネオ・チンチラ 赤 TURN

    シングルクッション(座布団) ネオ・チンチラ 赤

    TURN
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    殺風景な車内を鮮やかに演出。サイズを問わないヒダ付
  • 双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM OM SYSTEM

    双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM

    OM SYSTEM
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 10×21RCⅡWP。防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。【防水機能】。水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。【折りたたみできるから携帯に便利】。折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。【扱いやすいから、初めてでも安心】。眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。
    付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップダークグリーン質量(g)215倍率(倍)10最短合焦距離約3m~∞対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成接眼:2群3枚/対物:1群2枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)107×88×381000m先の視野(m)89明るさ4.4ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)8.4実視界(°)5.1
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)

    CKD
    6,259税込6,885
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 床用ジョイントS SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床用ジョイントS

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
    仕様ワンタッチタイプ、ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A、ビス付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類Rc
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-21RZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-21RZ)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)21クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
  • 面取器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    面取器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    13A・16A・20Aサイズ兼用 T102、T1021R用
  • オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター平行

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
    仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
    材質青銅形状ソケット種類樹脂管用継手