カテゴリ
- 自動車純正部品(42)
- バイク純正部品(19)
- 制御機器(18)
- 自動車補修部品(11)
- 切削工具(11)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トヨタ(42)
- ホンダ(14)
- 河村電器産業(13)
- イスカル(9)
- Kawasaki(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ディノライト(3)
- 内田洋行(2)
- ノーブランド(2)
- ダイヤフェザー(2)
- ナリカ(2)
- RS PRO(2)
- 高島計器(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- 東京精密(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1028-04」の検索結果

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷から3日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
Dinプラグ RS Pro Plug 4極
RS PRO(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり旗 ガパオ
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
【リビルト】 ドライブシャフト(トヨタ)
ノーブランド(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
【リビルト】 スロットルチャンバー(トヨタ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ
EZチェーン Z14型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥649税込¥7141個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13