カテゴリ
- 自動車純正部品(46)
- バイク純正部品(21)
- 制御機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- オフィス家具(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- CKD(1)
- Kawasaki(7)
- omron(オムロン)(5)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アズワン(1)
- サンドビック(1)
- ダイヤフェザー(2)
- トヨタ(45)
- ナリカ(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(15)
- 三菱ふそう(2)
- 内田洋行(4)
- 岩田製作所(9)
- 廣杉計器(10)
- 新ダイワ(1)
- 東京パック(2)
- 河村電器産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1028-05」の検索結果

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ベアリング対応シムリング(外輪用)
岩田製作所(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
ベアリング用シムリング
岩田製作所(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。材質ステンレス
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥9,398税込¥10,3381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質フッ素ゴム色黒硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品
廣杉計器¥4,898税込¥5,3881袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ハネナイト(R)色黒硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質CR色黒硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品
廣杉計器¥3,898税込¥4,2881袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質シリコンゴム色灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
【リビルト】 ドライブシャフト(トヨタ)
ノーブランド(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
シムリング ラミネートタイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.5
岩田製作所¥689税込¥7581袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり旗 ダッチベイビー
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
シムリング ラミネート AL
岩田製作所(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 スロットルチャンバー(トヨタ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ
EZチェーン Z14型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥869税込¥9561個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13