カテゴリ
- 自動車純正部品(31)
- 切削工具(15)
- 制御機器(12)
- 店舗什器・備品(9)
- オフィス家具(9)
- バイク純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(31)
- イスカル(13)
- 内田洋行(9)
- 河村電器産業(9)
- シンドー(6)
- ホンダ(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- ノーブランド(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(2)
- ダイヤフェザー(2)
- 高島計器(2)
- アズワン(1)
- サンコー(三甲)(1)
- サンドビック(1)
- 三和製作所(1)
- CKD(1)
- 3M(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1028-06」の検索結果

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷から3日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
アズワン¥21,186税込¥23,3051ケース(130本)3日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
ビス止め吊金具 キャラメル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898税込¥5,3881パック(15本)翌々日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
のぼり旗 ダッチベイビー
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
【リビルト】 ドライブシャフト(トヨタ)
ノーブランド(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
【リビルト】 スロットルチャンバー(トヨタ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ
EZチェーン Z14型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13