カテゴリ
- 切削工具(14)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(13)
- シンドー(6)
- 3M(スリーエム)(2)
- ノーブランド(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ダイヤフェザー(2)
- 高島計器(2)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- 3M(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Igus(イグス)(1)
- よし与工房(1)
- 萬洋(1)
- 永田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1028-06」の検索結果

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥58~税込¥64~1本ほか当日出荷から3日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
ビス止め吊金具 キャラメル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898税込¥5,3881パック(15本)翌々日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
【リビルト】 ドライブシャフト(トヨタ)
ノーブランド(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
【リビルト】 スロットルチャンバー(トヨタ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ
EZチェーン Z14型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100
高島計器¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
A DG突/チップ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)3.1寸法L(mm)20.4(±0.1)寸法W(mm)3.10寸法R(mm)0.20加工深さ18.0(Tmax)コーナー半径(mm)0.2K(°)6穴の形状-チップブレーカ両面
フレキシブルスタンド
萬洋¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質 :スチール、焼付塗装有効寸法:上段/200×235 下段/220×235・お客様に見えやすく、立体的に陳列する事ができます。折りたたんでコンパクトに収納できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×220×185折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×225×60TKG品番9-1151-0101TKG品番(2017)6-1028-0901
籐かご用黒スティールスタンド
よし与工房(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷材質スチール質量(g)656直径×高さ(mm)370×250TKG品番9-1150-1501TKG品番(2017)6-1028-0801
プリート 積み重ねスタンド角 高
シンドー¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷リート 樹脂バスケットスタンドシリーズ積み重ねて高さを出したり、いくつか組み合わせたり何通りにも広がるバリエーションが魅力です。材質 本体:スチール/カチオン電着塗装 すのこ:PP(抗菌仕様)。すのこは取り外しできます。タイプ高間口W×奥行D×高さH(mm)415×345×248
プリート 積み重ねスタンド丸 低
シンドー¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷プリート 樹脂バスケットスタンドシリーズ積み重ねて高さを出したり、いくつか組み合わせたり何通りにも広がるバリエーションが魅力です。材質 本体:スチール/カチオン電着塗装 すのこ:PP(抗菌仕様)。すのこは取り外しできます。タイプ低間口W×奥行D×高さH(mm)440×440×158
プリート 積み重ねスタンド丸 高
シンドー¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷プリート 樹脂バスケットスタンドシリーズ積み重ねて高さを出したり、いくつか組み合わせたり何通りにも広がるバリエーションが魅力です。材質 本体:スチール/カチオン電着塗装 すのこ:PP(抗菌仕様)。すのこは取り外しできます。タイプ高間口W×奥行D×高さH(mm)440×440×248
プリート 積み重ねスタンド角 低
シンドー¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷リート 樹脂バスケットスタンドシリーズ積み重ねて高さを出したり、いくつか組み合わせたり何通りにも広がるバリエーションが魅力です。材質 本体:スチール/カチオン電着塗装 すのこ:PP(抗菌仕様)。すのこは取り外しできます。タイプ低間口W×奥行D×高さH(mm)415×345×158
A DG突/チップCOAT
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面