カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「103-4201」の検索結果

ボンドEセット
コニシ(51件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(15g×10セット)ほか当日出荷充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス成分エポキシ樹脂系色淡色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ブリーザーギア シム +0.110 33-4201
エスアンドエスサイクル¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4201。ブリーザーギアスペーサーシム。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 36-84。備考:OEM:25320-79。特記事項:+0.110インチ特記+0.110インチ備考OEM:25320-79