カテゴリ

  • 農業機械(55)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 制御機器(25)
  • 機構部品(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1030b」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 5ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 5ml

    マクセル
    17,980税込19,778
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:60容量(mL)5質量(g)168差込穴径(mm)15
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 2ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 2ml

    マクセル
    17,980税込19,778
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:29容量(mL)2質量(g)190差込穴径(mm)15
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 3ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 3ml

    マクセル
    17,980税込19,778
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:39容量(mL)3質量(g)180差込穴径(mm)15
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 8ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 8ml

    マクセル
    17,980税込19,778
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:90容量(mL)8質量(g)115差込穴径(mm)15
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 10ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 10ml

    マクセル
    17,980税込19,778
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:111容量(mL)10質量(g)128差込穴径(mm)15
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
    ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
  • マジックバンド超薄型 TRUSCO

    マジックバンド超薄型

    TRUSCO(34件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ゴムロープ Jフック SK11

    ゴムロープ Jフック

    SK11(10件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
    用途荷物の仮固定や結束。材質(フック)スチール被覆PP太さ(mm)10材質(中芯)天然ゴム
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
  • カクロング10巾30mパック ムラテックKDS

    カクロング10巾30mパック

    ムラテックKDS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(m)30テープ幅(mm)10材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1200質量(g)415精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    コンセント形状平刃形×4ヶ質量(g)318.7規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • CAT6LAN ELPA

    CAT6LAN

    ELPA(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
  • 中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO

    中輝度蓄光式誘導標識

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
    用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKD

    MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ

    CKD
    14,158税込15,574
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) KR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト

    心電計用紙 (折畳感熱紙)

    小林クリエイト
    14,980税込16,478特価
    1箱
    当日出荷から35日以内出荷
    仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
  • プラスチッククランプレバー(おねじ) VR MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバー(おねじ) VR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト  ステン黒染め サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染め

    サイマコーポレーション(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(2本)
    当日出荷から14日以内出荷
    通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
    頭部形状ボタン材質ステンレス穴の形状六角穴(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P 吊下可 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント ブラック エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P 吊下可 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント ブラック

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全対策も充実しています。
    差込口形状【本体】2ピンプラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまで固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。ブラック材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂使用地区日本国内専用適合規格PSE適合保証期間1年間付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除くノイズフィルター×マグネット×雷ガード埃防止シャッター
  • トルクコントロールレバー イマオコーポレーション

    トルクコントロールレバー

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    種類クランプレバー歯数12
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • フラット クランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
  • 湿度インジケータ(可逆) アセイ工業

    湿度インジケータ(可逆)

    アセイ工業
    19,980税込21,978
    1缶(300枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
    用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ

    厨房用2ハンドル混合栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 下穴キリと段堀ビット ダンドリビス

    下穴キリと段堀ビット

    ダンドリビス
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下穴と段堀が一度に行えます
    セット内容座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1材質(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼深さ(mm)(座掘り)5
  • クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(左ねじ) SRL

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装取付部おねじ(左)材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
  • セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所)

    セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機

    ブレーキ付ギヤードモータ

    富士変速機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ストッパボルト(SSB-B) ナベヤ

    ストッパボルト(SSB-B)

    ナベヤ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応