カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 制御機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「1033-08」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス90°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥587税込¥646
    1パック(4個)
    当日出荷
    三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
  • アルミナベルトンペーパー(ERHE) 王冠印

    アルミナベルトンペーパー(ERHE)

    王冠印
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
    用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等寸法(mm)10×330接着剤R/R(レジン)
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト

    TRUSCO
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱(50本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
  • AZ-7V用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    AZ-7V用 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    3日以内出荷
    AZ-7Vヘルメット用の交換部品
    入数1個
  • セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    セラミック砥粒研磨ベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5103308-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5103308-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
  • ジルコニア研磨ベルト(ZRY91) 王冠印

    ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)

    王冠印
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(50本)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
    用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。寸法(mm)10×330砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ用ベルトンペーパー(ZRHUZ) 王冠印

    アルミ用ベルトンペーパー(ZRHUZ)

    王冠印
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(50本)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
    用途一般金属・ステンレス鋼の研磨寸法(mm)10×330砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材一般金属・ステンレス鋼接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 3M SK11

    ニップル 3M

    SK11
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)3/8適合流体空気
  • 仕上げ用ベルト(ERHF) 王冠印

    仕上げ用ベルト(ERHF)

    王冠印
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(50本)
    4日以内出荷から18日以内出荷
    綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
    用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。寸法(mm)10×330砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)
  • バネザ BIGM(丸山製作所)

    バネザ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥679税込¥747
    1個
    8日以内出荷
    規格15XT2.3部品名称バネザ図解NoSD350 調圧装置部品_No.30、MS2501 調圧装置部品_No.25、MS3500 調圧装置部品_No.30
  • レジンクロスベルト 日本研紙

    レジンクロスベルト

    日本研紙
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(50本)
    当日出荷から24日以内出荷
    耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。
    用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
  • ゼットベルト青 ニューレジストン

    ゼットベルト青

    ニューレジストン
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(20本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5103308-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5103308-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
  • 5103308-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5103308-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
  • 5103308-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5103308-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
  • 5103308-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5103308-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
  • 5103308-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5103308-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
  • セラックベルト赤 ニューレジストン

    セラックベルト赤

    ニューレジストン
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • (36A)ワイヤー(ブルー) スバル

    (36A)ワイヤー(ブルー)

    スバル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ポリッシュミルVタイプMINI MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプMINI

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    研ぎ付けブレーカを採用し工具突き出しが長くても高い加工寸法精度を維持。_x000D_。小径多刃仕様で高能率加工が可能になりソリッドからの置き換えも実現。_x000D_。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップし底面仕上げ加工時の送りを上げることが可能。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。ヘルカリ加工_x000D_。バーチカル加工寸法(mm)DHUB:28.8、DRVS:22全長(mm)30(LF)呼び径M16寸法L1(mm)6寸法L2(mm)23仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工外径公差ー0.046-0.096接続径(Φmm)17(DCONMS)
  • 無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限ロングテーパーネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)30
  • ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(8W)

    Luci(ルーチ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
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
"1033-08" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷