アルファ ポリッシュミルVタイプMINI
研ぎ付けブレーカを採用し工具突き出しが長くても高い加工寸法精度を維持。
小径多刃仕様で高能率加工が可能になりソリッドからの置き換えも実現。
インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップし底面仕上げ加工時の送りを上げることが可能。
- 用途
- 平面切削
側面切削
溝切削
彫込み加工
R加工
ヘルカリ加工
バーチカル加工
- 寸法(mm)
- DHUB:28.8、DRVS:22
- 全長(mm)
- 30(LF)
- 呼び径
- M16
- 寸法L1(mm)
- 6
- 寸法L2(mm)
- 23
- 仕上
- 荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
- 外径公差
- ー0.046-0.096
- 接続径(Φmm)
- 17(DCONMS)
- 内容量
- 1個
切削工具 の新着商品
カテゴリ


























