カテゴリ
- 農業機械(111)
- オフィス家具(25)
- バイク部品(22)
- 切削工具(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 制御機器(6)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(109)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- CF POSH(20)
- 三菱マテリアル(8)
- 大同DMソリューション(8)
- 岩田製作所(4)
- AWJ(4)
- CKD(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 廣杉計器(2)
- パールヨット(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 工進(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1035-02」の検索結果

キャッチネット37水平ネット用
タカミヤ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。用途キャッチネット37水平ネット用トラスコ品番761-1242材質スチール質量(g)720
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥19,980税込¥21,9781袋(320個)当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
SPH40スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼仕様金型材タイププレート
ELフラットUボルト足長 PE管
AWJ¥7,398~税込¥8,138~1セット(1個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SGP管
AWJ¥7,398~税込¥8,138~1セット(1個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具色AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SU管
AWJ¥7,398~税込¥8,138~1セット(1個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 VP管
AWJ¥7,398~税込¥8,138~1セット(1個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
オープンマジックⅢ 1035 片足
徳武産業¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷つま先全開!歩行も軽やか。仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA標準質量(g/片足)約160(Lサイズ)使用場所屋内外兼用性別男女兼用
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Aspire E 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種Acer Aspire E入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度