カテゴリ
- 農業機械(85)
- 自動車純正部品(21)
- 医療(19)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(8)
- 切削工具(7)
- バイク純正部品(6)
- トラック純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(88)
- トヨタ(17)
- ケルン(16)
- 住友電工ハードメタル(5)
- SMC(3)
- ニッサン(3)
- ZVA(3)
- TRUSCO(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 廣杉計器(2)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(2)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- SPAX(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1035-04」の検索結果

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
オス45°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥419税込¥4611個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状45度エルボタイプオスシート
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ダメ込み・隅切り用刷毛 「天狗ダメ込」
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところまでキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品用途ダメ込み・隅切り形状筋違種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥14,980税込¥16,4781袋(200個)当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
屋内用 皿ネジ
SPAX¥999~税込¥1,099~1セット(200本)当日出荷特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。用途MDFボード、チップボード用。木材用。材質スチール(亜鉛コーティング処理)頭部形状皿2018年トラスコ掲載ページ2 0483
皿木ネジSPAX WIROX(R)
SPAX¥299税込¥3291箱(50本)当日出荷WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)先端形状4CUT適合ビットT20
OzonePRO マーレ オゾンプロ
MAHLE¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷高濃度オゾン発生器 高濃度のオゾンが車内や室内空間の隅々まで除菌、いやな臭いも根こそぎ消臭 オゾンセンサーを搭載し、発生させるオゾンの量が消毒に充分であり、且つ車載のゴム部品に悪影響を与えないことを常にモニタリング 新型コロナウィルスの不活性化も実証済み 除菌消臭対象の空間の広さに合わせ、施工時間の設定が可能 本体操作に加え、Bluetooth接続でスマホアプリから全自動車制御に対応、社外から安全な作業を実現 湿度、温度センサーも搭載し、オゾン分解を回避 お客様、ユーザー様へのレポート機能を搭載 12VDC電源と100VAC電源を標準搭載 適用範囲30m2(75m3)用途オゾン発生器仕様容量:5000mg/h出力(W)70電源DC12V/AC100V