カテゴリ
- バイク部品(20)
- 自動車純正部品(18)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- CF POSH(20)
- トヨタ(18)
- 住友電工ハードメタル(3)
- サンコー(三甲)(2)
- TRUSCO(2)
- ノガ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- Kawasaki(2)
- 廣杉計器(2)
- ケルン(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- シヤチハタ(1)
- ホンダ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ユニオンツール(1)
- スバル(1)
- 南国フレキ工業(1)
- 日野自動車(1)
- SOURIAU(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1035-08」の検索結果

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
オス45°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥559税込¥6151個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。トラスコ品番160-6974材質スチールタイプオスシート寸法A(mm)27寸法B(mm)28ねじ径T1R1/2ねじ径T2G1/2
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥8,898税込¥9,7881袋(100個)当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
日光 ダメ込 筋違 黒
大塚刷毛製造¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から11日以内出荷塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。用途ダメ込み用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色白玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥6,720税込¥7,3921本当日出荷から9日以内出荷充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
チップ APMT
住友電工ハードメタル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナーC#35AJ
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子網目有効内寸(mm)短辺:404、長辺:564圧縮荷重(kN[kgf])12.6[1280]ネスティング高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APMT-PDER
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SNコンテナー C#35AJ ブルー/ライトブルー
サンコー(三甲)¥7,465税込¥8,2121個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 サンテナーB#35のSNタイプ SNコンテナーC#40、C#40-2及びサンテナーB#40シリーズと相互嵌合可能です。 ※サンテナーの上に積載する際はご注意ください。 両短辺ラベル剥離用シボあり仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×154●有効内寸(mm):564×404×137●内容量(L):34.6●圧縮荷重:12.6kN(1,280kgf)アズワン品番67-7225-37
チップ APMT-PDER-H
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
タイプCケーブル1mL字タイプ ホワイト
MAKER¥400税込¥4401個当日出荷iPhoneの充電やタイプC対応携帯電話のデータ転送にL字で横持ち操作に最適。タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。横持ち操作がしやすいL字コネクタになっています。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A。材質:TPE。サイズ:12×8×1035mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)12×8×1035
ボタンキャップ
CF POSH¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から5日以内出荷DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。