カテゴリ

  • バイク部品(20)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1035-08」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス45°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス45°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。トラスコ品番160-6974材質スチールタイプオスシート寸法A(mm)27寸法B(mm)28ねじ径T1R1/2ねじ径T2G1/2
  • ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    8,898税込9,788
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 51035シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51035シリーズ 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 日光 ダメ込 筋違 黒 大塚刷毛製造

    日光 ダメ込 筋違 黒

    大塚刷毛製造
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
    用途ダメ込み用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • (36A)ワイヤー(ホワイト) スバル

    (36A)ワイヤー(ホワイト)

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    6,720税込7,392
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
    用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER-H

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • COIL A,CHARGE ホンダ

    COIL A,CHARGE

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガ

    MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)

    ノガ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    適合機種MB1035、MB1030品名MB1035、MB1030用上金具アズワン品番64-8605-72
  • ボタンキャップ CF POSH

    ボタンキャップ

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

    SOURIAU
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SCWワッシャー CF POSH

    SCWワッシャー

    CF POSH
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • フラットワッシャ CF POSH

    フラットワッシャ

    CF POSH
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ジャムナット CF POSH

    ジャムナット

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • フランジロックナット CF POSH

    フランジロックナット

    CF POSH
    1,398税込1,538
    1個ほか
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ANフラットワッシャ CF POSH

    ANフラットワッシャ

    CF POSH
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • トゥースロックワッシャー CF POSH

    トゥースロックワッシャー

    CF POSH
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • H.Cロックワッシャー CF POSH

    H.Cロックワッシャー

    CF POSH
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ロックワッシャー CF POSH

    ロックワッシャー

    CF POSH
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ヘックスナット CF POSH

    ヘックスナット

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • カウンターサンクワッシャ CF POSH

    カウンターサンクワッシャ

    CF POSH
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ヘックスキャップ CF POSH

    ヘックスキャップ

    CF POSH
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • シックワッシャー CF POSH

    シックワッシャー

    CF POSH
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • MSフラットワッシャー CF POSH

    MSフラットワッシャー

    CF POSH
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ジャムロックナット CF POSH

    ジャムロックナット

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • ナイロンロックナット CF POSH

    ナイロンロックナット

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • アコーンナット CF POSH

    アコーンナット

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • パイププラグ CF POSH

    パイププラグ

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • 12ポイント CF POSH

    12ポイント

    CF POSH
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
  • マグネットベース+ダイヤルゲージセット ノガ

    マグネットベース+ダイヤルゲージセット

    ノガ
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
  • ブラック8 既製(コ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(コ)

    シヤチハタ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印