「103ep」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし) キングジム

    透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし)

    キングジム(8件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50枚)
    当日出荷
    たくさん使えるエコノミープライス! 光の反射をおさえるエンボス加工のポケット。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。 タテ差し
    材質(ポケット)再生PP幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数2穴シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合
  • 透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし) キングジム

    透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし)

    キングジム(3件のレビュー)
    819税込901
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。
    仕様エンボス加工材質(ポケット)再生PP幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数2穴/4穴/30穴シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合
  • EパワーVベルト 三ツ星ベルト

    EパワーVベルト

    三ツ星ベルト
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • (17103)PIPE SUB-ASSY 日野自動車

    (17103)PIPE SUB-ASSY

    日野自動車
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
  • 木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-C31-03シリーズ LION (ライオン事務器)

    木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-C31-03シリーズ

    LION (ライオン事務器)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。2020年4月発売予定
    付属品上部網棚・下部棚(M)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)57100奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×435×1665材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×435×1665使用区分【シューズトレー(オプション)】S
  • 木目シート エルム柾 扉幅350mm 本体幅1050mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-B31-03シリーズ LION (ライオン事務器)

    木目シート エルム柾 扉幅350mm 本体幅1050mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-B31-03シリーズ

    LION (ライオン事務器)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。2020年4月発売予定
    付属品上部網棚・下部棚(L)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)1050木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)61300奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×435×1665材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1050×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)310×435×1665使用区分【シューズトレー(オプション)】L
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    91税込100
    1個
    欠品中
    RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応
  • ステンレス鋼製 ニードル KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ニードル

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    60日以内出荷
  • セット 3 高性能 ビット for Phillips スクリュー EP1.J3 FACOM

    セット 3 高性能 ビット for Phillips スクリュー EP1.J3

    FACOM
    659税込725
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Including3bits:-EP.101(PH1).-EP.102(PH2).-EP.103(PH3).
    用途ビット