カテゴリ
- 農業機械(103)
- メカニカル部品(26)
- 切削工具(26)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(5)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(99)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(16)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱マテリアル(8)
- 三ツ星ベルト(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- サンドビック(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 新ダイワ(3)
- 椿本チエイン(3)
- スバル(3)
- コンサス(3)
- CKD(2)
- NACHI(不二越)(2)
- NS(日進工具)(2)
- マキタ(2)
- ワゴジャパン(2)
- イスカル(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1040-08」の検索結果

ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
白神隅切
大塚刷毛製造¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮形状筋違種類刷毛毛丈(mm)27主な用途隅切り用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ印面削り台
道刃物工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷平面研磨用。プラバイスに平面を出したい印材をはさみ、削りたい印面を約1mm出してから平面を研磨します。 印面削り用にてん刻プラバイス、掃除用の刷毛も付属します。用途てん刻付属品プラバイス、掃除刷毛粒度ダイヤ:#120寸法(mm)【本体】ダイヤ面:40×140、台サイズ:130×230×H23
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥6,720税込¥7,3921本当日出荷から9日以内出荷充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
ロジック4フィード フェースミル FFX4 FD-04
イスカル¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から9日以内出荷両面4コーナー使いです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン¥69,980税込¥76,9781パック(100個)5日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付
ワゴジャパン¥59,980税込¥65,9781パック(100個)5日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
保護フィルム HP EliteBook x360 1040 G8 ( クリックパッド用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP EliteBook x360 1040 G8 ( クリックパッド用 )容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)113.1×68.9特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター HP EliteBook x360 1040 G8 2022年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP EliteBook x360 1040 G8 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2022年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP EliteBook x360 1040 G8 2022年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP EliteBook x360 1040 G8 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2021年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook x360 1040 G8 2022年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook x360 1040 G8 2022年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2022年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2022年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2022年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2021年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC 2021年版 14インチ高さ(mm)(マグネット部)6硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)約309×185ブルーライトカット率約48%
プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
ICレコーダー WS-882
OM SYSTEM¥12,980税込¥14,2781台当日出荷講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)色シルバー質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588115-250925-02.jpg)
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特長。・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)。 EliteBook。x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5。x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10。1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10。860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11。840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT。830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT。830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT。630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC。X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13。8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14。6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13。 Elite。x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT。Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT。Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4。 Tablet(Elite)。x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2色ブラック×シルバー直径(Φmm)約4.5質量(g)約120寸法(m)約1.8ロックダイヤル錠入数(本)1
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5





































![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588115-250925-02.jpg)