カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • 作業服(9)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「104m-8」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型レンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型レンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A2010)ピストンASSY ニッサン

    (A2010)ピストンASSY

    ニッサン
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (11210)エンジンマウント ニッサン

    (11210)エンジンマウント

    ニッサン(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (75110)メンバー,サイド フロント RH ニッサン

    (75110)メンバー,サイド フロント RH

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (24110)バッテリーケーブル ニッサン

    (24110)バッテリーケーブル

    ニッサン
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。) ワルター

    HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)

    ワルター
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    止まり穴用スパイラルタップです。
    用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0402 (1005M) C0402C104K8RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0402 (1005M) C0402C104K8RACTU

    KEMET
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 100nF、電圧 = 10V dc、パッケージ/ケース = 0402 (1005M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = X7R、許容差 = ±10%、寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm、長さ = 1mm、奥行き = 0.5mm、高さ = 0.5mm、シリーズ = C、動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(59件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(27件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104 YAGEO

    Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1E104K080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1E104K080AA

    TDK
    779税込857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧25Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m

    フジックス[縫製用品](11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7番手#8
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    TDK
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防水タブレットケース アイリスオーヤマ LUCA TE104M4V1-B 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース アイリスオーヤマ LUCA TE104M4V1-B 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種アイリスオーヤマ LUCA TE104M4V1-B寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ)

    ワークジャケット(春夏向け)

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)。開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット。パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。通年向けジャケットはC2JE8182になります。■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■脇ゴムシャーリング。■袖口ボタン仕様。■軽量、制電素材採用。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.3cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能軽量、制電
  • つなぎ(通年向け) mizuno(ミズノ)

    つなぎ(通年向け)

    mizuno(ミズノ)
    4,498税込4,948
    1着
    当日出荷
    ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークつなぎ。(通年向け)。 ■両開きファスナー。■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット■左袖にはペン差し付き。■再帰反射パイピング(肩)。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:S/54.8cm、M/55.9cm、L/57cm、XL/58.1cm、2XL/59.2cm、3XL-8/59.2cm、4XL-8/59.3cm。胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:S/55.1cm、M/56.8cm、L/58.5cm、XL/60cm、2XL/61.5cm、3XL-8/61.5cm、4XL-8/61.5cm。パターンウエスト:S/99.5cm、M/103.5cm、L/107.5cm、XL/111.5cm、2XL/115.5cm、3XL-8/119.5cm、4XL-8/123.5cm。ヒップ:S/100cm、M/104cm、L/108cm、XL/112cm、2XL/116cm、3XL-8/120cm、4XL-8/124cm。股下(シーム上):S/75.5cm、M/78cm、L/80.5cm、XL/83cm、2XL/85.5cm、3XL-8/84.5cm、4XL-8/84.5cm。裾幅:S/19cm、M/19.5cm、L/20cm、XL/20.5cm、2XL/21cm、3XL-8/21.5cm、4XL-8/21.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別長袖つなぎ混率(%)綿混機能ストレッチ袖丈長袖
  • MOVEパンツ mizuno(ミズノ)

    MOVEパンツ

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    6,900税込7,590
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    動的機能裁断と機能素材選定により動きやすさを追求したパンツ。ウエアの引きつれや圧迫感を減少し、フィット感を高めることで「動きやすさ」が向上します。静電気帯電防止作業服 JIS T8118。■体のラインに沿った細身のシルエット。■制電素材。■キーホルダーループ。■フラップ付きカーゴポケット。■ミズノデオドラント。■ダイナモーションフィット:人間工学に基づき、動きやすさを徹底追及。■汗臭、加齢臭の成分を中和無臭化。100回洗濯後でも効果持続。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。ウエスト:XS/67cm、S/71cm、M/75cm、L/79cm、XL/83cm、2XL/87cm、3XL-8/91cm、4XL-8/95cm、6XL-8/103cm。ヒップ:XS/92cm、S/96cm、M/100cm、L/104cm、XL/108cm、2XL/112cm、3XL-8/116cm、4XL-8/120cm、6XL-8/128cm。股上:XS/24.1cm、S/24.9cm、M/25.7cm、L/26.5cm、XL/27.3cm、2XL/28.1cm、3XL-8/28.5cm、4XL-8/28.9cm、6XL-8/29.7cm。股下:XS/71.5cm、S/74cm、M/76.5cm、L/79cm、XL/81.5cm、2XL/84cm、3XL-8/84cm、4XL-8/84cm、6XL-8/84cm。裾幅:XS/15.5cm、S/16cm、M/16.5cm、L/17cm、XL/17.5cm、2XL/18cm、3XL-8/18.5cm、4XL-8/18.5cm、6XL-8/19cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別パンツ/スラックス機能汗臭、加齢臭の成分を中和無臭化
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265

    PHOENIX
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ)

    ワークジャケット(通年向け)

    mizuno(ミズノ)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークジャケット。(通年向け)。パンツ(F2JF1581)とセットでご着用いただけます。春夏向けジャケットはF2JE1580になります。■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■再帰反射パイピング(肩)。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:S/62.3cm、M/64.4cm、L/66.5cm、XL/68.6cm、2XL/70.7cm、3XL-8/70.7cm、4XL-8/70.8cm。胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:S/45.5cm、M/46.5cm、L/47.5cm、XL/48.9cm、2XL/50.3cm、3XL-8/51.3cm、4XL-8/52.3cm。袖丈:S/55.6cm、M/57.3cm、L/59cm、XL/60.5cm、2XL/62cm、3XL-8/62cm、4XL-8/62cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別ワークジャケット機能ストレッチ素材綿混
  • ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ)

    ワークパンツ(通年向け)

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークパンツ。(通年向け)。ジャケット(F2JE1581)とセットでご着用いただけます。春夏向けパンツはF2JF1580になります。■ウエストはゴムシャーリング。■キーホルダーループ。■再帰反射パイピング。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。ウエスト:S/75cm、M/79cm、L/83cm、XL/87cm、2XL/91cm、3XL-8/95cm、4XL-8/99cm。ヒップ:S/96cm、M/100cm、L/104cm、XL/108cm、2XL/112cm、3XL-8/116cm、4XL-8/120cm。股上:S/24.9cm、M/25.7cm、L/26.5cm、XL/27.3cm、2XL/28.1cm、3XL-8/28.5cm、4XL-8/28.9cm。股下:S/74cm、M/76.5cm、L/79cm、XL/81.5cm、2XL/84cm、3XL-8/84cm、4XL-8/84cm。裾幅:S/20cm、M/20.5cm、L/21cm、XL/21.5cm、2XL/22cm、3XL-8/22.5cm、4XL-8/22.5cm 。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別パンツ混率(%)綿混機能ストレッチ
  • ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ)

    ワークジャケット(春夏向け)

    mizuno(ミズノ)
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷
    ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークジャケット。(春夏向け)。パンツ(F2JF1580)とセットでご着用いただけます。通年向けジャケットはF2JE1581になります。■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■再帰反射パイピング(肩)。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:S/62.3cm、M/64.4cm、L/66.5cm、XL/68.6cm、2XL/70.7cm、3XL-8/70.7cm、4XL-8/70.8cm。胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:S/45.5cm、M/46.5cm、L/47.5cm、XL/48.9cm、2XL/50.3cm、3XL-8/51.3cm、4XL-8/52.3cm。袖丈:S/55.6cm、M/57.3cm、L/59cm、XL/60.5cm、2XL/62cm、3XL-8/62cm、4XL-8/62cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別ジャケット混率(%)綿混機能ストレッチ
  • ミズノワークジャケット mizuno(ミズノ)

    ミズノワークジャケット

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    7,400税込8,140
    1着
    当日出荷
    動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア。(春夏向け)。ミズノだから出来た3次元フィット。パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。静電気帯電防止作業服 JIS T8118。■ポリエステル100%の軽量・制電素材。■胸ポケットはペンスリット入りのフラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■ファスナー付き脇ポケット。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。着丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/41.8cm、S/44.2cm、M/45.6cm、L/47cm、XL/48.4cm、2XL/49.8cm、3XL-8/50.8cm、4XL-8/51.8cm。裄丈:XS/80.4cm、S/82.9cm、M/85.1cm、L/87.3cm、XL/89.5cm、2XL/91.7cm、3XL-8/92.2cm、4XL-8/92.7cm
    種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100機能ダイナモーションフィット肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計制電素材・2本ペン差し・脇ゴムシャーリング・手口アジャストボタン・再帰反射プリント・消臭機能ミズノデオドランド生地ドビー袖丈長袖
  • ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ)

    ワークジャケット(通年向け)

    mizuno(ミズノ)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    綿混ストレッチ素材。開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット。パンツ(F2JF8582)/ハーフパンツ(F2JF2191)とセットでご着用いただけます。■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット ■左袖にはペン差し付き。■脇ゴムシャーリング。■袖口ボタン仕様。■制電、ストレッチ素材採用。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別ジャケット
  • 光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com

    光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
    用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイティスクエア 日本紐釦貿易

    エイティスクエア

    日本紐釦貿易
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
    幅(cm)約110混率(%)綿100
  • コロタップ100 ストレートタップ(780) サンドビック

    コロタップ100 ストレートタップ(780)

    サンドビック
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
    用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
  • 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌日出荷
    差込角(HEX)1/4(415SGB)
  • ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ)

    ワークパンツ(春夏向け)

    mizuno(ミズノ)
    7,400税込8,140
    1本
    3日以内出荷
    ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークパンツ。(春夏向け)。ジャケット(F2JE1580)とセットでご着用いただけます。通年向けパンツはF2JF1581になります。■ウエストはゴムシャーリング。■キーホルダーループ。■再帰反射パイピング。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。ウエスト:S/75cm、M/79cm、L/83cm、XL/87cm、2XL/91cm、3XL-8/95cm、4XL-8/99cm。ヒップ:S/96cm、M/100cm、L/104cm、XL/108cm、2XL/112cm、3XL-8/116cm、4XL-8/120cm。股上:S/24.9cm、M/25.7cm、L/26.5cm、XL/27.3cm、2XL/28.1cm、3XL-8/28.5cm、4XL-8/28.9cm。股下:S/74cm、M/76.5cm、L/79cm、XL/81.5cm、2XL/84cm、3XL-8/84cm、4XL-8/84cm。裾幅:S/20cm、M/20.5cm、L/21cm、XL/21.5cm、2XL/22cm、3XL-8/22.5cm、4XL-8/22.5cm 。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別パンツ混率(%)綿混機能ストレッチ
  • コロタップ200 ポイントタップ C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
  • コロタップ200 ポイントタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ200 ポイントタップ(781) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ(781)

    サンドビック
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
  • コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
  • コロタップ300 スパイラルタップ C150 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ C150

    サンドビック
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
  • コロタップ300 スパイラルタップ C110 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ C110

    サンドビック
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
  • コロタップ400 転造タップ(780) サンドビック

    コロタップ400 転造タップ(780)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。材種F125
  • コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)

    サンドビック
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • ブリッジボックス(ワンタッチ式) 共和電業(KYOWA)

    ブリッジボックス(ワンタッチ式)

    共和電業(KYOWA)
    239,800税込263,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
    用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式) 共和電業(KYOWA)

    ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式)

    共和電業(KYOWA)
    219,800税込241,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
    用途1ゲージ法(2線式、3線式)専用その他【CH】8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱

    ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品

    稲葉製綱
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
    用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ