カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
「105-2202」の検索結果

ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。用途ホース内径6-6.5mm用全長(mm)56寸法L(mm)56寸法d(mm)7寸法A(mm)6寸法D(mm)21寸法B(mm)34最大外径(mm)21
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
SANDVIK¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PKN給油方式外部給油式