カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「105-7070」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター Oリング H 91302-KF0-003 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91302-KF0-003

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    純正同形状のOリングです。
    幅(mm)2.4内径(Φmm)54
  • ブラケット 11057-0703 Kawasaki

    ブラケット 11057-0703

    Kawasaki
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLE250CHF
  • HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    9日以内出荷
    優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 内蔵グリススリーブ カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:12 mm E-THRU シール:コンタクト
    寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6色シルキーブラック質量(g)165シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:12 mm E-THRU寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
  • FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード SHIMANO(シマノ)

    FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 カラーオプション: シルキーブラック
    寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45色ブラック質量(g)平均:361シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
  • FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)

    FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA

    GALFER(ガルファー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110