カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 物流用品(21)
  • 測定用品(20)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 介護用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1050-200」の検索結果

関連キーワード
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
70,980税込78,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JISペンチ 室本鉄工JISペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー取付穴落下防止用ひも取付穴:無
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
34,980税込38,478
1本
当日出荷から48日以内出荷
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
定流量型ドリッパークリックTIF イーエス・ウォーターネット定流量型ドリッパークリックTIFイーエス・ウォーターネット
259税込285
1個
5日以内出荷
必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製定流量型ラビリンスによる目詰まり防止機能材質強化樹脂関連資料(0.05MB)
水性塗料用刷毛 「みずき」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
3日以内出荷
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途●水性用/目地用サイズ(号)10毛丈(mm)32玉厚(mm)5.5形状質量(g)約19種類刷毛全高(mm)約260材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「みずき」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造
959税込1,055
1本
3日以内出荷
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途●水性用/目地用形状種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)PBT主な用途水性用/目地用毛色黒色玉厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
8,198税込9,018
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
Grove - I2Cモータードライバ L298P Seeed StudioGrove - I2Cモータードライバ L298PSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボードSTM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78
Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed StudioGrove-I2Cモータードライバ(L298P)Seeed Studio
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
GROVE - テープLEDドライバー Seeed StudioGROVE - テープLEDドライバーSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-44
GROVE - バイブレータ Seeed StudioGROVE - バイブレータSeeed Studio
849税込934
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-45
ユートクサープ 祐徳薬品ユートクサープ祐徳薬品(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(12巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
支持体がやわらかく、皮膚によくなじむ。 粘着性にすぐれ、はがした後の糊残りが少ない。 皮膚刺激性の低いアクリル系粘着剤を使用。 X線透視可能。
用途かぶれやすい方に ガーゼ・包帯の固定 静注・点滴時の固定 その他医療補助長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
(74310)バイザASSY RH トヨタ(74310)バイザASSY RHトヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(61105)CAMSHAFT 三菱ふそう(61105)CAMSHAFT三菱ふそう
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
(31105)CAM KIT 三菱ふそう(31105)CAM KIT三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(71910)フロントシート ヘッドレストASSY トヨタ(71910)フロントシート ヘッドレストASSYトヨタ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(87810)インナリヤビューミラーASSY トヨタ(87810)インナリヤビューミラーASSYトヨタ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)アガトン
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・圧入)アガトン
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ 1050シリーズ 廣田工具製作所ペンチ 1050シリーズ廣田工具製作所
3,598税込3,958
1丁
10日以内出荷から11日以内出荷
昔ながらのシンプルなスタンダード・ペンチ!(ビニルコーティンググリップ)
(93401)ボルトワッシャー, 5X20 ホンダ(93401)ボルトワッシャー, 5X20ホンダ
39税込43
1個
4日以内出荷
(93891)スクリユーワッシャー 5X20 ホンダ(93891)スクリユーワッシャー 5X20ホンダ
33税込36
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボルト 6カク 5X20 92101050200A ホンダボルト 6カク 5X20 92101050200Aホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ボルト 6カク 5X20 92101050200B ホンダボルト 6カク 5X20 92101050200Bホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
ナット キャップ 5MM 94021050200S ホンダナット キャップ 5MM 94021050200Sホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 5X20 93301050200H ホンダボルト 6カク 5X20 93301050200Hホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ボルト リセスド 5X18 92301050200A ホンダボルト リセスド 5X18 92301050200Aホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92301050180A
ボルト 6カク 5X20 92101050200G ホンダボルト 6カク 5X20 92101050200Gホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ボルトワッシャー 5X20 934010502007 ホンダボルトワッシャー 5X20 934010502007ホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
スクリューワッシャー 5X20 938910502007 ホンダスクリューワッシャー 5X20 938910502007ホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 5X20 92101050200H ホンダボルト 6カク 5X20 92101050200Hホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
スクリューワッシャー 5X20 938910502000 ホンダスクリューワッシャー 5X20 938910502000ホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
ボルトワッシャー 5X20 934010502008 ホンダボルトワッシャー 5X20 934010502008ホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~HORN
8,198税込9,018
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ナット 6カク 5MM 94001050200S ホンダナット 6カク 5MM 94001050200Sホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
934000000000 ホンダ934000000000ホンダ
39税込43
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番93401-05020-00主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR