カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「1050-175」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175全長A(mm)192トラスコ品番117-8318質量(g)260寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
JISペンチ 室本鉄工JISペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー取付穴落下防止用ひも取付穴:無
ペンチ マーベルペンチマーベル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
強いつかみと、丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です JIS認証取得品
用途切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる
ブラケット デフレクタ LH 11050-1750 Kawasakiブラケット デフレクタ LH 11050-1750Kawasaki
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
代表車種VN1500-G1
ペンチ 1050シリーズ 廣田工具製作所ペンチ 1050シリーズ廣田工具製作所
3,198税込3,518
1丁
10日以内出荷から11日以内出荷
昔ながらのシンプルなスタンダード・ペンチ!(ビニルコーティンググリップ)
125x175mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄) エスコ125x175mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)エスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-6材質頭:スチール、柄:天然木(樫)質量(kg)1.7先端寸法(mm)125×175
Galfer / ガルファー ブレーキパッド セミメタル スクーター | FD175G1050 GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキパッド セミメタル スクーター | FD175G1050GALFER(ガルファー)
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
ペンチ 室本鉄工ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
電気工事士技能試験工具セット MDKSー17S マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー17Sマーベル
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2056セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点
電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7Sマーベル
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2059セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点
ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)フジ矢
589税込648
1セット(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
629,800税込692,780
1個
4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコAC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
2段変速0~100mm伸縮調整ノズル付本体二重絶縁構造落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)アズワン品番65-3895-05
ワイパースティック型クリーナー ツインバードワイパースティック型クリーナーツインバード(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。 2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。 布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。 簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。 紙パック不要のサイクロンで経済的です。
集塵容量(L)約0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5.0質量(kg)約1.8仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚消費電力(W)240電源AC100V 50/60Hz表示スライド( ON / OFF )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050集塵方式サイクロン式
電気工事士技能試験工具セット マーベル電気工事士技能試験工具セットマーベル
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
菜園鍬 ゴールデンスター菜園鍬ゴールデンスター
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
鍛造造り
用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に全長(mm)1050寸法(mm)1050×115×175材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
USB/HDMI延長ケーブル BullconUSB/HDMI延長ケーブルBullcon
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
USBポートとHDMIポートを移設できる延長ケーブル
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1050 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1050コガネイ
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1050 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1050コガネイ
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1050作動方式複動形