カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • メカニカル部品(197)
  • 自動車純正部品(95)
  • 電気材料(75)
  • 制御機器(72)
  • 機構部品(69)
  • 切削工具(55)
  • 梱包用品(53)
  • 建築金物(26)
  • 物流用品(23)
  • 事務用品(20)
  • オフィス家具(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 測定用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業工具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バイク部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • カー用品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • 家電(5)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業服(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105n」の検索結果

1,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105N ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105Nニデックドライブテクノロジー
40,185税込44,204
1個
当日出荷
〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ接触式文字高(mm)12表示器LCD(液晶)
電子ブザー e2s IS-A105N e2s電子ブザー e2s IS-A105Ne2s
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
Φ20x   6mm/4.5mm/105N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネットエスコ
510税込561
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107Nニデックドライブテクノロジー
42,750税込47,025
1個
当日出荷
〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ接触式文字高(mm)10表示器LED(発光ダイオード)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-NNOK
229税込252
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-BJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-NNOK
189税込208
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-AJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P105-NNOK
259税込285
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP105N部品番号NOK:CO00069-BJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P105-NNOK
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP105N部品番号NOK:CO00069-U3JIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±1.04バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P105-NNOK
679税込747
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP105N部品番号NOK:CO00069-LJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強いELPA(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。
定格125V 15A 1500Wまで
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
159税込175特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P105-NNOK
279税込307
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP105N部品番号NOK:CO00069-AJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツールステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)スーパーツール(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
コンソールリヤー (N105) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (N105)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ハーネス エンジン (N105) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (N105)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (N105) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (N105)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
ノブチェンジレバー (N105) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (N105)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
アルミ角パイプ 生地 アルインコアルミ角パイプ 生地アルインコ(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
バインダーノート(カラーパレット)A5 コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5コクヨ(2件のレビュー)
999税込1,099
1冊
当日出荷
表紙には光沢感のあるポリエステル素材を採用しています。 布貼り表紙で中身充実のお手ごろ価格です。
付属品中紙10枚、インデックス・ラミネート見出し用紙5枚サイズA5タテタイプタテ型種類多穴リングファイル背幅(mm)27穴数20最大収納枚数(枚)100材質(表紙)外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×225表紙仕様布貼り
ドンキーカート 3段式片袖タイプ TRUSCOドンキーカート 3段式片袖タイプTRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。
仕様組立式材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプ片袖3段タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)有効高さ(mm)【下段】230【中段】230生産国日本騒音対策あり
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OPPテープ 大日製罐(DIC)OPPテープ大日製罐(DIC)
9,898税込10,888
1箱(50巻)
当日出荷
アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。
用途包装用OPPテープ主な用途包装用テープ厚さ(μm)45特性強力
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
ガラススケール クリアー光学ガラススケールクリアー光学
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
バインダークリップ LION (ライオン事務器)バインダークリップLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
219税込241
1函(10個)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキシルバー繰り返し・詰め替え対応
滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用日本緑十字社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工引張強度(N/25mm)40粘着力(N/25mm)11.5使用場所屋内外兼用
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
629税込692
1パック(5個)
当日出荷
材質PBT
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から12日以内出荷
用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツールチューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)スーパーツール(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
抗菌 片口ボール ナチュラル 千羽鶴印(エンテック)抗菌 片口ボール ナチュラル千羽鶴印(エンテック)
379税込417
1個
当日出荷
抗菌 洗浄機 電子レンジOK
耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
エングレービングカッター DREMEL(ドレメル)エングレービングカッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2個)
当日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
原稿用紙B4タテ20×20 コクヨ原稿用紙B4タテ20×20コクヨ
789税込868
1冊
当日出荷から3日以内出荷
製本様式/天糊 B4特判…原稿用紙JIS規格による寸法。
サイズB4特判(原稿用紙JIS規格による寸法)紙質上質紙タイプ縦書き(20×20)紙厚(g/m2)50縦(mm)252横(mm)358向き縦書き文字数400(20×20)
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)内村製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...