カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 電気材料(25)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(1)

「1061 awg28」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061

    ミリオン(共和)
    9,998税込10,998特価
    1巻(1525m)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線

    半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061

    三沢電線
    7,398税込8,138特価
    1巻(610m)
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • UL1061 半硬質ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1061 半硬質ビニル絶縁電線

    阪神電線(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本(610m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    899税込989
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 モノタロウ

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻(100m)
    当日出荷
    UL規格認定品です。
    用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38定格温度(℃)80
  • UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    169,800税込186,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)175絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)12.1導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    119,800税込131,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)125絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.4導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    149,800税込164,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)140絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.9導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    72,980税込80,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)75絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.8導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250種別単線最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25種別より線試験電圧1500V耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329特価
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 耐熱ビニル電線 共立電子産業

    耐熱ビニル電線

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(7本)
    当日出荷
    材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。取り混ぜ外径(Φmm)1.45全長(m)2仕様単線
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - ピテール接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ:
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9914アズワン品番65-7469-49
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    229,800税込252,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex PicoBlade 圧着済みリードメス - ピグテールは、ケーブル長が 304 mm です。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ワイヤサイズは 28 AWG です。51021 PicoBlade 圧着ハウジングと併用します。スズめっき終端 終端インターフェースの圧着又は圧縮タイプ
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4449アズワン品番65-7383-68
  • UL1061電線  AWG30 サンコー電商

    UL1061電線 AWG30

    サンコー電商
    849税込934
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
  • 編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ

    編組シ-ルド付多対OAケ-ブル

    オーナンバ
    75,980税込83,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
    用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
  • HARWIN M80-4610605 基板コネクタキット HARWIN

    HARWIN M80-4610605 基板コネクタキット

    HARWIN
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 6 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
    仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 6、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーハーネス コーセル

    ワイヤーハーネス

    コーセル
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)500
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - ピテール接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9916アズワン品番65-7470-64
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9983アズワン品番65-7470-98
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9987アズワン品番65-7469-60
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - ピテール接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9918アズワン品番65-7397-26
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,798税込10,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9847アズワン品番65-7470-97
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9976アズワン品番65-7469-91
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9972アズワン品番65-7468-99
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9981アズワン品番65-7470-62
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9927アズワン品番65-7470-70
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9985アズワン品番65-7470-79