カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 卓上消耗品(19)
  • 自動車純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「107-031」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シューポン専用シューズカバー 三和製作所

    シューポン専用シューズカバー

    三和製作所(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(100枚)
    当日出荷
    踏むだけでワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます。 スリッパの用意が不要で、靴のまま入室する事ができます。 イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。
    用途シューポン専用の取り換え用シューズカバーです。材質PE
  • ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス)

    ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入

    TAKUMI WORKS(タクミワークス)
    1,998税込2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    破れにくく手全体にフィットします。ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。タッチスクリーン対応です。指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。
    用途機械整備に!。油作業に!。農業・園芸作業に!全長(cm)24
  • 安全廃液キャップ アズワン

    安全廃液キャップ

    アズワン
    30,400税込33,440
    1個
    翌々日出荷
    特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
    材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
  • 6ロブ皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO

    6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
    頭部形状材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
  • スリット柱 シングル11mm アイリスオーヤマ

    スリット柱 シングル11mm

    アイリスオーヤマ
    579税込637
    1本
    5日以内出荷
    壁に直接つけることで、空間をフル活用。
    クロムメッキ
  • ホルダ(ドリル) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(ドリル)

    NTKカッティングツールズ
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • (82171)ルーフ ワイヤ NO.1 トヨタ

    (82171)ルーフ ワイヤ NO.1

    トヨタ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • プラグ 90331-07031 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ 90331-07031

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用戸当り M1070型

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • (90541)パーキングペダル クッション トヨタ

    (90541)パーキングペダル クッション

    トヨタ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
  • (17410)エキゾーストパイプ トヨタ

    (17410)エキゾーストパイプ

    トヨタ
    139,000税込152,900
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (03221)YOKE 三菱ふそう

    (03221)YOKE

    三菱ふそう
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410703-00(H=7) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410703-00(H=7)

    廣杉計器
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)7
  • (30107)BUSHING CAMSHAFT NO 1 三菱ふそう

    (30107)BUSHING CAMSHAFT NO 1

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (42107)PIPE 三菱ふそう

    (42107)PIPE

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (161)クランク ケース CP スバル

    (161)クランク ケース CP

    スバル
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • (31161)INJECTION PUMP GENERAL ASS 三菱ふそう

    (31161)INJECTION PUMP GENERAL ASS

    三菱ふそう
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
  • (16107)JAW 三菱ふそう

    (16107)JAW

    三菱ふそう
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • (60107)LINE 三菱ふそう

    (60107)LINE

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (31107)PIN 三菱ふそう

    (31107)PIN

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 1線フィメールプラグ ワゴジャパン

    1線フィメールプラグ

    ワゴジャパン
    85,980税込94,578
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • シェルフSUS31×107×139 4段 TGK(東京硝子器械)

    シェルフSUS31×107×139 4段

    TGK(東京硝子器械)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    奥行(mm)310
  • シェルフSSP31×107×139 4段 TGK(東京硝子器械)

    シェルフSSP31×107×139 4段

    TGK(東京硝子器械)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
    奥行(mm)310仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-31,TAJD107K020RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-31,TAJD107K020RNJ

    KYOCERA AVX
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TAJD107K016RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TAJD107K016RNJ

    KYOCERA AVX
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)600最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TPSD107K010R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TPSD107K010R0100

    KYOCERA AVX
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125

    VISHAY
    46,980税込51,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016AT

    KEMET
    88,980税込97,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100

    VISHAY
    57,980税込63,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T521,100μF,16V dc,7343-31,T521D107M016ATE050 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T521,100μF,16V dc,7343-31,T521D107M016ATE050

    KEMET
    789税込868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG

    寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)

    TKG(9件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600