カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 手袋(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「107bh」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛床革手袋 107BH シモン

    牛床革手袋 107BH

    シモン
    649税込714
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫です。
    用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。トラスコ品番368-0118厚さ(mm)1.3質量(g)185メーカー商品コード4110912
  • オイル加工革手袋 TRUSCO

    オイル加工革手袋

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
  • オイル加工手袋 TRUSCO

    オイル加工手袋

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。厚さ(mm)1.4
  • シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)

    カクダイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • 目盛付金属スピードコントローラ SMC

    目盛付金属スピードコントローラ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネーター専用フィルム 100μm Asmix(アスカ)

    ラミネーター専用フィルム 100μm

    Asmix(アスカ)
    249税込274
    1袋(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
    タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
  • SDSプラスドリルビット エスコ

    SDSプラスドリルビット

    エスコ
    8,640税込9,504
    1セット(4本)
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
    仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mm
  • 両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 ナイキ

    両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様

    ナイキ
    83,980税込92,378
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
    付属品ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチ
  • 平デスク(XEHHシリーズ) 浅型引出し付 ナイキ

    平デスク(XEHHシリーズ) 浅型引出し付

    ナイキ
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
    本体スチール塗装仕上天板厚さ(mm)30ラッチ
  • スコーピオン MD SHIMANO(シマノ)

    スコーピオン MD

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。 スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。 43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
    仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5ギヤ比7.9商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120
  • 平デスク トリアス TR型 ナイキ

    平デスク トリアス TR型

    ナイキ
    92,980税込102,278
    1台
    36日以内出荷から46日以内出荷
    【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
    用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)700グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60