カテゴリ

  • メカニカル部品(108)
  • 物流用品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • バイク部品(49)
  • 空調・電設資材(38)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 機構部品(16)
  • 農業機械(16)
  • 建築金物(14)
  • 切削工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「108b」の検索結果

関連キーワード
654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスクキット black 11 108.B335.10 bremboブレーキディスクキット black 11 108.B335.10brembo
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:108.B335.10ブレーキディスク「black 11」は、主にハーレーダビッドソン及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。インナーベルはブラックアルマイト処理が施され、ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:1枚。ディスク径292mm/厚み5mm/オフセット2.5mm/内径56.35mm/ボルト穴Φ8.7×5/PCD82.6/摺動幅46mm。※SOFTAILスプリンガーモデル除く ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ハーレー[HARLEY] XR1200 厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:1枚のみ外径:292製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)292入数ディスクローター:1枚のみ
【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB108B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB108B(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーFUJITSU/富士通ブラック種別クイック式適合XL-4280主な適合純正品番LB108B印字枚数約7000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
部品 充電式ラジオ(黒)  MR108B マキタ部品 充電式ラジオ(黒) MR108Bマキタ(1件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
30税込33特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
新サブナイフ L オルファ新サブナイフ Lオルファ(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
イエロートラスコ品番436-0281質量(g)39本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18適合替刃XB108S、XB108FRoHS指令(10物質対応)対応
ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]ダルマ画鋲クラウン[事務用品](6件のレビュー)
239税込263
1箱(16本)
当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
メディコム不織布ガーゼ メディコムジャパンメディコム不織布ガーゼメディコムジャパン(1件のレビュー)
889税込978
1箱(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
しっかり厚手タイプ柔らかく吸水性に優れる毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい豊富なサイズバリエーションで、用途に合わせて選べる未滅菌一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布 製造販売届出番号:28B3X00001000011 JMDN34655000
材質不織布(レーヨン、ポリエステル)折数4折入数200枚/パック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレーキディスクキット Super Sport 108.B859.58 bremboブレーキディスクキット Super Sport 108.B859.58brembo
46,980税込51,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:108.B859.58ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:1枚。ディスク径330mm/厚み5.5 手組ディスク 旧\100000 (2021/07/27 修正) ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] Scrambler [スクランブラー 系] 15-17厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:1枚のみ外径:330製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:1枚のみ
のし紙上質紙 祝 マルジンのし紙上質紙 祝マルジン(8件のレビュー)
309税込340
1袋(100枚)
当日出荷
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,488税込1,637
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(70件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
シンクシャワー カクダイシンクシャワーカクダイ(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ユニクロ プレート OHSATO(大里)ユニクロ プレートOHSATO(大里)(2件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
マウスパッド レーザーマウス用 ノンスリップ素材 エレコムマウスパッド レーザーマウス用 ノンスリップ素材エレコム(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密なマウスの動きをサポート!新3ステップアプローチでマウス操作における、移動方向や距離の誤検出を低減する"レーザーマウス用マウスパッド"。
質量(g)19
ラピッドステープル Rapid(ラピッド)ラピッドステープルRapid(ラピッド)(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(20000本)
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
B108 スタンダード Vベルト エスコB108 スタンダード Vベルトエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-108種類Vベルト規格B108
牛床革背縫い TOWA(東和コーポレーション)牛床革背縫いTOWA(東和コーポレーション)
8,898税込9,788
1袋(12双)
当日出荷
牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
用途自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。厚さ(mm)約1.1
強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組 ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(4足)
当日出荷
強度を追求した特殊繊維を使用! 破裂強さはカジュアルソックスの2,3倍! 安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約27
クリップオンエアチャック TECHクリップオンエアチャックTECH
649税込714
1個
当日出荷
用途8mmホース用全長(mm)37
レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
PLチューブ ニッタPLチューブニッタ
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタナイロンチューブ N5シリーズニッタ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
M8ネジ穴用ホールプラグ ハリケーンM8ネジ穴用ホールプラグハリケーン(3件のレビュー)
199税込219
1セット(4個)
当日出荷
ブラック
お願い看板 ユニットお願い看板ユニット(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)
3日以内出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
859税込945
1台
当日出荷から7日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
8,098税込8,908
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具材質ブラス
WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
材質ブラス
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
避難・誘導標識 つくし工房避難・誘導標識つくし工房
399税込439
1枚
4日以内出荷
取付方式穴4材質SCボード仕様穴×4厚さ(mm)1寸法(mm)180×300
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル石井マーク
14,980税込16,478
1セット(5本)
翌々日出荷
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂関連資料(0.66MB)材質(表示部)ABS系樹脂
Mini Tripod スタンダード180 ナカバヤシMini Tripod スタンダード180ナカバヤシ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)62材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
関連キーワード
...