カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 機構部品(30)
  • 切削工具(29)
  • 制御機器(23)
  • 作業工具(17)
  • 事務用品(16)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「108n」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドンキーカート108N用固定ハンドル TRUSCO

    ドンキーカート108N用固定ハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    用途ドンキーカート102N用固定ハンドルトラスコ品番195-3754セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番108Nアズワン品番64-8327-21
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
    仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA157DF-2
  • ガラススケール クリアー光学

    ガラススケール

    クリアー光学
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付 TRUSCO

    ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
    仕様ブレーキ付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-5071材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • ウインターフロスト 丸皿 CORELLE(コレール)

    ウインターフロスト 丸皿

    CORELLE(コレール)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。
    食器洗浄機業務用材質全面積層強化ガラス形状丸皿ホワイト容量(mL)-食器の種類洋食器
  • 防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質PBT
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様リテーナ付(オス・メス共用)材質PBT
  • 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]

    名刺ホルダー 差替え

    PLUS(プラス)[文具]
    1,498税込1,648
    1冊
    当日出荷
    置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。
    収納枚数300枚材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38枚数(リフィール)50枚入内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91
  • 4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    6,753税込7,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5
  • タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキン

    武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ペルチェモジュール GL-IIシリーズ ジーマックス

    ペルチェモジュール GL-IIシリーズ

    ジーマックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他温度差(℃)(27/50)70/77
  • 防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRM)

    日立オートパーツ&サービス
    869税込956
    1パック(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リテーナ付
  • プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。 過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
    材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル高さ(mm)1000組立時間1人20分
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム

    コンバム(旧:妙徳)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄茶使用温度範囲(℃)-60~80硬度(A/s)40
  • パロットカップリング 継っ手用Oリング 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手用Oリング

    大塔テック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (HFO1234yf)小型容器アダプター エスコ

    (HFO1234yf)小型容器アダプター

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。
    用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
  • 3Dグリップハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)

    3Dグリップハンドルカバー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!
    用途内装パーツグリップ部(mm)50
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 長3封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    長3封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    3,500税込3,850
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番クラフト 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • 洋長3封筒 クラフト 85g 〒枠なし アラビア糊付 イムラ

    洋長3封筒 クラフト 85g 〒枠なし アラビア糊付

    イムラ
    6,898税込7,588
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番クラフト 長3本体寸法(mm)235×120坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • 角8封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角8封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    4,898税込5,388
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形8号品番クラフト 角8本体寸法(mm)119×197坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 長40封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    長40封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    4,198税込4,618
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形40号品番クラフト 長40本体寸法(mm)90×225坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 長4封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    長4封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    3,698税込4,068
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番クラフト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    15,300税込16,830
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 一般リミット D4A omron(オムロン)

    一般リミット D4A

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から82日以内出荷
  • NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 長3封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊あり イムラ

    長3封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊あり

    イムラ
    4,998税込5,498
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番クラフト 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • トチペット PETチューブ 佐藤化成

    トチペット PETチューブ

    佐藤化成
    59,980税込65,978
    1箱(1000本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。
    耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
  • ガジェットポーチ ワイド クツワ

    ガジェットポーチ ワイド

    クツワ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ACアダプターやコードを簡単に収納できるガジェットポーチ
    材質ポリエステル、SBRゴム、EVA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×115×50
  • Nタイプコネクタ Rosenberger

    Nタイプコネクタ

    Rosenberger
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ファイバースコープ保管庫 松吉医科器械

    ファイバースコープ保管庫

    松吉医科器械
    489,800税込538,780
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れるステンレスSUS304製。 2段式架台を採用しています。
    仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)