カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「109-040ul」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ACファン San Ace80(□80mm) 山洋電気ACファン San Ace80(□80mm)山洋電気
6,298税込6,928
1個
当日出荷から66日以内出荷
種類ACファン形状角形サイズ(mm)80×80
ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気ファンモータ SanAce ACファン山洋電気
4,578税込5,036
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン情報通信機器をはじめ、制御盤設備まで幅広い機器を冷却する長寿命高信頼の冷却ファンです。
材質(フレーム)アルミニウム