カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「109-151」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • ACファン San Ace80(□80mm) 山洋電気

    ACファン San Ace80(□80mm)

    山洋電気
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    形状角形種類ACファンサイズ(mm)80×80
  • 一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2 アキレス

    一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2

    アキレス
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。
    用途工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。台車やラックなどのカバーに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色透明
  • RX125 TT-Formula チタン S/O OVER RACING

    RX125 TT-Formula チタン S/O

    OVER RACING
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤクザイタンククミタテ(26L) BIGM(丸山製作所)

    ヤクザイタンククミタテ(26L)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様3~19フクム規格26L図解NoMD6010 ミスト装置(26リットル)部品_No.2、ミストソウチクミタテ ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD575 ミスト装置部品_No.2、MD6020S ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD-J60SG ミスト装置部品_No.2、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD6020TS ミスト装置(26リットル)部品_No.2、DK-57TS ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンククミタテ(26L)_No.2、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.2、DK-57S-3 ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンククミタテ(26L)_No.2、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD6000 ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD-J60G ミスト装置部品_No.2、MD6000K ミスト装置(26リットル)部品_No.2、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.2など
  • タンクコンプ(フユーエ  51091-5105-727 Kawasaki

    タンクコンプ(フユーエ 51091-5105-727

    Kawasaki
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5105-727
  • タンクコンプ(フユーエ              51091-5136-40X Kawasaki

    タンクコンプ(フユーエ 51091-5136-40X

    Kawasaki
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5136-40X
  • オート・カップリング 油圧用 カップリング CEJN(セイン)

    オート・カップリング 油圧用 カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    34日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
  • ポリプロピレン手付きビーカー アズワン

    ポリプロピレン手付きビーカー

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)種類手付ビーカー
  • PE手付きビーカー アズワン

    PE手付きビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類手付ビーカー
  • PPビーカー サンプラテック

    PPビーカー

    サンプラテック
    ¥599税込¥659
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
    材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥419税込¥461
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • MSD惣菜 本体 エフピコ

    MSD惣菜 本体

    エフピコ
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質MSD仕切数(個)1柄なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡室数1
  • リアフェンダー ポリッシュ MTE114 モートーン

    リアフェンダー ポリッシュ MTE114

    モートーン
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    欠品中
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE114。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。関連商品:品番:MTE151,MTE178,MTE109,MTE118,MTE119,MCB022
    適合関連商品品番:MTE151,MTE178,MTE109,MTE118,MTE119,MCB022材質アルミ色ポリッシュ製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
  • フォークオイルシール Φ34 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ34

    アリート(ariete)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.002。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-023, 44009-023/SUZUKI:51153-11010/YAMAHA:278-23145-51]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ34 [34x46x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:34。フォーク径:Φ34mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XS650/XT650/500材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色シルバー/ブラック高さ(mm)10.5タイプTB4径(Φmm)フォーク:34寸法(Φmm)34[34×46×10.5]外径(mm)46内径(mm)34主な適合車種代表的な車輌等:XS650/XT650/500
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 15極 金めっき 上下両接点 標準リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 15極 金めっき 上下両接点 標準リール

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(1500個)
    82日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様標準リール極数15極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 10極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 10極 金めっき 上下両接点 小口リール

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様小口リール極数10極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき