カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • マスク(3)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1091d」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1091D 興研防じんマスク 1091D興研(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM548号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1質量(g)173基準質量(g)188以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)81石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能仕様会話ができる伝声器付フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能伝声器指定防護係数10
レンズ & ハウジング(R) (G0) MAZDA(マツダ)レンズ & ハウジング(R) (G0)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
(85110)リヤワイパ モータASSY トヨタ(85110)リヤワイパ モータASSYトヨタ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(53510)フード ロックASSY トヨタ(53510)フード ロックASSYトヨタ
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(64610)ラゲージコンパートメントドア ロックASSY トヨタ(64610)ラゲージコンパートメントドア ロックASSYトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(69220)リヤドアアウトサイド ハンドルASSY LH ダイハツ(69220)リヤドアアウトサイド ハンドルASSY LHダイハツ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(73210)フロントシート アウタベルトASSY RH トヨタ(73210)フロントシート アウタベルトASSY RHトヨタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(62210)フロントピラー ガーニッシュ RH トヨタ(62210)フロントピラー ガーニッシュ RHトヨタ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マフラ 三菱マフラ三菱
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
OWNER'S MANUAL JAPANESE 91371091D DUCATIOWNER'S MANUAL JAPANESE 91371091DDUCATI
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
SCREW 77211091D DUCATISCREW 77211091DDUCATI
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
COMPLETE RIGHT SLIDER 34911091D DUCATICOMPLETE RIGHT SLIDER 34911091DDUCATI
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)興研(89件のレビュー)
269税込296
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別オプション
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(34件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AComron(オムロン)(3件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
頭ひもタイプXRB 興研頭ひもタイプXRB興研(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(5組)
当日出荷
適合本体7191DK-XRB-02、1091D-04
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
保存容器 EA508TGシリーズ エスコ保存容器 EA508TGシリーズエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
C091 31D005 1002 AMPHENOLC091 31D005 1002AMPHENOL(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
C091 31D003 100 2 AMPHENOLC091 31D003 100 2AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
(C8284)リフト ワイヤーハーネス LH TOコンピューター トヨタ(C8284)リフト ワイヤーハーネス LH TOコンピュータートヨタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(C6550)ホイールチェア ベルトASSY トヨタ(C6550)ホイールチェア ベルトASSYトヨタ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
スカエナ 脚下棚 平セット 内田洋行スカエナ 脚下棚 平セット内田洋行
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
グリーン購入法適合
パッキン(フッソ) UPH型 NOKパッキン(フッソ) UPH型NOK
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
パネルケース弁当箱型 プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型プラダンのヤマコー
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 各1枚
C091 31D004 1002 AMPHENOLC091 31D004 1002AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数4RoHS指令(10物質対応)対応
C091 31D007 1002 AMPHENOLC091 31D007 1002AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
極数7RoHS指令(10物質対応)対応
T591D106M050ATE090 KEMETT591D106M050ATE090KEMET
369税込406
1個
7日以内出荷
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002 AMPHENOLAmphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002AMPHENOL
4,710税込5,181
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-G-D-TR●コード番号:227-1091アズワン品番65-7606-38
TeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックTeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 保護カバーは、可動式コンタクトキャリアへのアクセスを防止します。LC1D09-D80A 及び LC1DT20-DT80A 接触器に使用される交換部品です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LC1 D09 ~ 65●範囲:TeSys です●コード番号:221-1128アズワン品番65-7330-92