カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「109s013」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気

    ファンモータ SanAce ACファン

    山洋電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。
    材質(フレーム)アルミニウム
  • 絶縁ブラシ エスコ

    絶縁ブラシ

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1本
    翌日出荷
    絶縁性。狭いところにもピンポイントで掃除できます。
    全長(mm)146先端直毛丈(mm)4.8毛幅(mm)3.2材質(ハンドル)プラスチック線径(mm)0.076
  • 9.5x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    9.5x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • オプション ノイズダンパー (109db) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプション ノイズダンパー (109db)

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
    Honda CRF250R/RX 用 Evolution Line(S-H2MET13-FDHLTA) 向けのオプションノイズダンパー(SS)。109 dB/A の騒音レベルが求められるサーキットでの使用を前提に特別に開発されています。
    主な適合車種CRF250R/CRF250RX 25