カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「109s078ul」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,898税込6,488
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
3,898税込4,288
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気ファンモータ SanAce ACファン山洋電気
4,288税込4,717
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン情報通信機器をはじめ、制御盤設備まで幅広い機器を冷却する長寿命高信頼の冷却ファンです。
材質(フレーム)アルミニウム