カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み

「109s096」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファン San Ace92(□92mm) 山洋電気

    ACファン San Ace92(□92mm)

    山洋電気
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファンサイズ(mm)92×92
  • PPカバー 18cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 18cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機