カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)

「109s303」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACファンモータ 山洋電気

    ACファンモータ

    山洋電気(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファン San Ace 172(Φ172mm) 山洋電気

    ACファン San Ace 172(Φ172mm)

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
    形状丸形種類ACファンサイズ(mm)Φ172
  • Oリング(FPM) BIGM(丸山製作所)

    Oリング(FPM)

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.44、MB231EU 付属品部品_No.44、DB303 B 付属品部品_No.44、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) フューエルタンク、マフラ部品_No.44、DB-S260-1 付属品部品_No.44、MB228P-JA エンジン リコイルスタータ部品_No.44、BSD-5001LT 電装品部品_No.44、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.44、MSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.44、MS755MC-1(60HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.44、MSA413R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.44、MB249L 付属品部品_No.44、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.44、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.44、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.44など
gt1030特集