カテゴリ
- 制御機器(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「109s303」の検索結果

ACファンモータ
山洋電気(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から82日以内出荷厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
Oリング(FPM)
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷図解NoMSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.44、MB231EU 付属品部品_No.44、DB303 B 付属品部品_No.44、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) フューエルタンク、マフラ部品_No.44、DB-S260-1 付属品部品_No.44、MB228P-JA エンジン リコイルスタータ部品_No.44、BSD-5001LT 電装品部品_No.44、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.44、MSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.44、MS755MC-1(60HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.44、MSA413R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.44、MB249L 付属品部品_No.44、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.44、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.44、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.44など