カテゴリ

  • 学童・教育用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「10ars1」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル用振れ止め金具 □ARS10 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 □ARS10

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    16日以内出荷
    用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル適合フランジ厚(mm)4~8
  • アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12

    ネグロス電工
    889税込978
    1個
    16日以内出荷
    用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    759税込835
    1個
    16日以内出荷
  • ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本 アイテックス

    ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本

    アイテックス
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。 ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
    用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止にトラスコ品番819-3421材質レーヨン不織布、ポリエチレン質量(kg)6.08寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
  • ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 給水カプラ TOTO

    給水カプラ

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    給水カプラー
    用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
  • 腐食防止カバー ネグロス電工

    腐食防止カバー

    ネグロス電工
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    振れ止め金具を取り付けた後でも、ねじをゆるめることで取り付けできます。
    適合□ARS1、□ARS3、□ARS9、□ARS9T、□ARS10、□ARS11、□ARS11T、□ARS12材質硬質塩化ビニル
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、パワフルで芯のある音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX3H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588937。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、パワフルで芯のある音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX4H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588968。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、パワフルで芯のある音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX2H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588906。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX3M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588920。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・軽快で反応の良い吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX4S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588944。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・軽快で反応の良い吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX2S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588883。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX2M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588890。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX4M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588951。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    5,498税込6,048
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・軽快で反応の良い吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX3S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588913。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • USB/HDMI延長ケーブル Bullcon

    USB/HDMI延長ケーブル

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    USBポートとHDMIポートを移設できる延長ケーブル